絞り込み
ブランド
- エイト
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エイト
- 3ページ目
3ページ目: エイトのすべての商品

ネオボール35
エイト¥279~税込¥307~1本当日出荷から翌々日出荷六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品
エイト¥499税込¥5491本当日出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/32トラスコ品番811-6048RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 5/8 単品
エイト¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番811-6577RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付ビット
エイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト¥3,298税込¥3,6281セット(8本組)当日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)100先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ
エイト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
スーパーボールポイントセット
エイト¥5,498税込¥6,0481セット(9本組)当日出荷高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。用途六角ネジの締付け先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型トラスコ品番401-2836材質/仕上ハードクロムメッキ質量(g)349RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒マイクロサイズ 7本組
エイト¥499税込¥5491個翌々日出荷ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ホルダー式セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm材質SNCM+V、パーカー仕上げ先端形状六角本数7本組
ネオボール35
エイト¥259~税込¥285~1本翌々日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。セミロングサイズの六角レンチです。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様サイズライン印字あり材質SNCM+V特殊合金鋼
六角棒スパナ
エイト¥81~税込¥89~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様パーカー黒染仕上材質高級合金鋼SNCM+V先端形状六角
ネオボール35 7本セット
エイト¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。L型セミロング寸法六角棒スパナです。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼
トルクスプラスドライバー
エイト¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。材質(グリップ)高級アセテート樹脂商品構成単品
六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品
エイト¥3,998税込¥4,3981本当日出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"対辺寸法(inch)1適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"トラスコ品番811-6026RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 1/2 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番811-6588RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TX ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト¥3,998税込¥4,3981セット(6本組)当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット、よく使うサイズ6本のケース入りセット用途六角穴付ボルトの締緩二面幅(mm)6セット内容41SB-3、41SB-4、41SB-5、41SB-6、41SB-8、41SB-10(各1本)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プラス ドライバービット
エイト¥1,398~税込¥1,538~1セット(10本組)当日出荷から4日以内出荷一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
プラス ドライバービット
エイト¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本組)当日出荷から3日以内出荷一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット。用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ
エイト¥739~税込¥813~1セット(7本)ほか当日出荷から翌々日出荷独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リング付 六角棒 スパナ
エイト¥599~税込¥659~1セット(8本組)翌日出荷独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥7,998税込¥8,7981セット(9本組)当日出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)ホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ
エイト¥249~税込¥274~1本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥4,698~税込¥5,168~1セット(8本組)ほか3日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥12,980税込¥14,2781セット(11本組)3日以内出荷1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥2,598税込¥2,8581セット(7本)当日出荷ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプセミロング仕様細径セット、ドライバーL型トラスコ品番432-8221セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)83.5
六角棒スパナ エキストラロング セット
エイト¥4,598税込¥5,0581セット(9本組)当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番401-2569セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)432RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット
エイト¥3,698税込¥4,0681セット(6本)当日出荷軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)トラスコ品番360-2907セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥3,698税込¥4,0681セット(13本)当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状六角サイズ規格インチ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8質量(g)321
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法
エイト(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット
エイト(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(7本)当日出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5647セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)125