90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキ タイプエキストラロング
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上 先端形状六角
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様パーカー黒染仕上 材質高級合金鋼SNCM+V 先端形状六角
1本
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ 材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂 サイズ5mm・6mmのセット 先端形状六角
1本
579 税込637
当日出荷

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。3mmと4mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ 材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂 サイズ3mm・4mmのセット 先端形状六角
1本
509 税込560
当日出荷

用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ホルダー式 セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 材質SNCM+V、パーカー仕上げ 先端形状六角 本数7本組
1個
539 税込593
当日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4" 対辺寸法(inch)5/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8" トラスコ品番811-6043 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1" 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩 首下長(mm)500 材質(ハンドル) 形状T型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状スーパーボールポイント サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2" 対辺寸法(inch)1 適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2" トラスコ品番811-6026 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2" 再生紙使用マーク適合
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプスーパーロング
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1" 対辺寸法(inch)3/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" トラスコ品番811-6036 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4" 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

関連カテゴリ