用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに
仕様折り畳み式
材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂
色コバルトブルー/ブラック
質量(g)116
レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10
レンチストレート
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
材質SNCM+V特殊合金鋼
先端形状六角
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
仕様増し締め用パイプ付き
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
材質SNCM+V特殊合金鋼
タイプエクストラロング
先端形状六角
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ
材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)
先端形状六角
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm
材質SNCM+V特殊合金鋼
先端形状六角
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済
先端形状六角
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g/セット)18.5
トラスコ品番396-5465
セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
質量(g)18.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥669
税込¥736
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット、よく使うサイズ6本と1/2sq.ソケットのケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ホルダ
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番401-2569
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
質量(g)432
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)
形状ナイフ型
先端形状六角
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番401-2011
セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ
質量(g)269
種類セット品
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番360-2907
セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g)22
トラスコ品番396-5473
セット内容0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥699
税込¥769
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
付属品ホルダ
トラスコ品番401-2135
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
質量(g)413.5
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-4641
セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
質量(g)321
1セット(13本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-5647
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
質量(g)125
1セット(7本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-4667
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g)283.5
1セット(9本)
¥2,888
税込¥3,177
当日出荷
ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。
使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ホルダ
トラスコ品番401-2607
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン)
質量(g)94.0
1セット(7本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。
仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
質量(g)428
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0731
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
付属品ホルダ
トラスコ品番401-2186
セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー:PP(ポリプロピレン)
質量(g)426
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(13本組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。
耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。
手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。
材質はステンレス(SUS440A相当)です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
材質ステンレス(SUS440A相当)
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
タイプセミロング
形状L型
付属品ホルダ
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-1463
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-5710
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)279
1セット(9本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-5485
セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
質量(g)430
1セット(9本)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-5701
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
質量(g)93
1セット(7本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番811-5997
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)
材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
入数(本)組入:8
1セット
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番811-6452
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)
材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ブレードが短いので締め勝手がよく、狭い場所での作業に適したT型六角棒の7本セット、レンチスタンド付
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
タイプショート
セット内容EX-2、EX-2.5、EX-3、EX-4、EX-5、EX-6、EX-8、WS(各1本)
材質(ハンドル)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
先端形状六角
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)
ホルダー5本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
種類セット品
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒、ビニール袋入り9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
セット内容008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6、008-8、008-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さのセット。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さの六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容014-3、014-4、014-5、014-5.5、014-6、014-8、014-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ