9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様パーカー黒染仕上 材質高級合金鋼SNCM+V 先端形状六角
1本
81 税込89
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。3mmと4mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ 材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂 サイズ3mm・4mmのセット 先端形状六角
1本
509 税込560
翌々日出荷

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ 材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂 サイズ5mm・6mmのセット 先端形状六角
1本
579 税込637
翌々日出荷

六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上 先端形状六角
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ホルダー式 セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 材質SNCM+V、パーカー仕上げ 先端形状六角 本数7本組
1個
539 税込593
翌々日出荷

世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1セット
3,798 税込4,178
欠品中

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキ タイプエキストラロング
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)