増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
セット内容WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)
ホルダー9本組用二段式ホルダー
完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済
先端形状六角
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
仕様増し締め用パイプ付き
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
材質SNCM+V特殊合金鋼
タイプエクストラロング
先端形状六角
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番432-8434
セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)558
ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
先端形状六角
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ
材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)
先端形状六角
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード