カテゴリ

  • 作業工具(27)
絞り込み
ブランド
  • エイト
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(63)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • TRUSCO(35)
  • 日産ネジ(2)
  • エスコ(85)
  • コノエ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • CLOVER(クローバ)(1)
  • OHSATO(大里)(2)
  • SUS(エスユーエス)(44)
  • BONDHUS(33)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • ミトロイ(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • BEST[金物](9)
  • KTC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ボルト m6」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチセット エイト六角レンチセットエイト
1,298税込1,428
1個(7本組)
翌々日出荷
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドルエイト
869税込956
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイトT型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプエイト(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト
11,980税込13,178
1セット(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナエイト
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
669税込736
1本
当日出荷から8日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド T型 六角棒スパナエイト
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩首下長(mm)500材質(ハンドル)形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド T型 六角棒スパナエイト
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
589税込648
1本
当日出荷から4日以内出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロング
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)エイト(2件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング
六角棒スパナ エキストラロング エイト六角棒スパナ エキストラロングエイト(2件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロングエイト(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mmエイト
2,898税込3,188
1本
当日出荷
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドルエイト
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイトT形六角棒スパナ 樹脂ハンドルエイト(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロングエイト
569税込626
1本
当日出荷から翌日出荷
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法エイト(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から3日以内出荷
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品エイト(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用全長(mm)500仕様ハンガー付形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
両端穴付六角レンチ エイト両端穴付六角レンチエイト(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ニッケルメッキ
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト(13件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ エイトロングテーパーヘッドスパナエイト(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら