63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)428 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0731
1セット(9本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 仕様増し締め用パイプ付き セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質SNCM+V特殊合金鋼 タイプエクストラロング 先端形状六角
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番432-8329 セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)428 ホルダー9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキ タイプエキストラロング
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング
1本
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプスーパーロング
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-1463 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 材質SNCM+V特殊合金鋼 先端形状六角
1本
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番401-2569 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)432 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

エイトリング付 六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 仕上パーカー 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。 プラスチックホルダーは2段式でコンパクト。六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番360-5655 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
1セット(9本組)
7,698 税込8,468
当日出荷

高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 トラスコ品番401-2836 材質/仕上ハードクロムメッキ 質量(g)349 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。 耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。 手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。 材質はステンレス(SUS440A相当)です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング 材質ステンレス(SUS440A相当)
1セット(6本組)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプセミロング 形状L型 付属品ホルダ 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
1セット(8本組)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本ほか
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エイトリング付 六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容001-1.5、001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-5.5、001-6、001-8、001-10(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,198 税込1,318
翌日出荷

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)ほか
539 税込593
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224) 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番432-8434 セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)558 ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-4667 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g)283.5
1セット(9本)
2,888 税込3,177
当日出荷

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(12本組)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。 テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ブリスターパック入り。 トラスコ品番818-7181 セット内容6本:3、4、5、6、8、10mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 質量(g)555 先端形状六角
1セット(6本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷