136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 材質SNCM+V特殊合金鋼 先端形状六角
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 トラスコ品番401-2836 材質/仕上ハードクロムメッキ 質量(g)349 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ 材質特殊合金鋼 SNCM+V(a) 先端形状六角
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 仕様増し締め用パイプ付き セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質SNCM+V特殊合金鋼 タイプエクストラロング 先端形状六角
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g/セット)18.5 トラスコ品番396-5465 セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 質量(g)18.5 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
669 税込736
当日出荷

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。 プラスチックホルダーは2段式でコンパクト。六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番360-5655 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
1セット(9本組)
7,698 税込8,468
当日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。L型セミロング寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm 材質SNCM+V特殊合金鋼
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 形状L型 トラスコ品番401-2828 材質/仕上ハードクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本組)
3,998 税込4,398
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm 材質SNCM+V特殊合金鋼 先端形状六角
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角
1セット(6本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-4641 セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 質量(g)321
1セット(13本)
3,998 税込4,398
当日出荷

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g)22 トラスコ品番396-5473 セット内容0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
699 税込769
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番401-2569 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)432 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-4667 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g)283.5
1セット(9本)
2,888 税込3,177
当日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5647 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)125
1セット(7本)
4,798 税込5,278
当日出荷

ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。 耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。 手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。 材質はステンレス(SUS440A相当)です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング 材質ステンレス(SUS440A相当)
1セット(6本組)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。 使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番401-2607 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン) 質量(g)94.0
1セット(7本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 付属品ホルダ トラスコ品番401-2135 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)413.5
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-1463 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済 先端形状六角
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 付属品ホルダ トラスコ品番401-2186 セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー:PP(ポリプロピレン) 質量(g)426 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(13本組)
4,898 税込5,388
当日出荷

剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)428 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0731
1セット(9本)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプセミロング 形状L型 付属品ホルダ 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
1セット(8本組)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 トラスコ品番811-5997 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm) 材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 入数(本)組入:8
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5710 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)279
1セット(9本)
5,798 税込6,378
当日出荷

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5485 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 質量(g)430
1セット(9本)
8,798 税込9,678
当日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5701 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)93
1セット(7本)
3,898 税込4,288
当日出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット、よく使うサイズ6本と1/2sq.ソケットのケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) トラスコ品番401-2011 セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ 質量(g)269 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
2,598 税込2,858
当日出荷

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) トラスコ品番360-2907 セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
3,698 税込4,068
当日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 トラスコ品番811-6452 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本) 材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 セット内容WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷

テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本) ホルダー5本組用ベタホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
3,500 税込3,850
当日出荷

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番432-8329 セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)428 ホルダー9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ホルダー式 セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 材質SNCM+V、パーカー仕上げ 先端形状六角 本数7本組
1個
539 税込593
当日出荷

ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状スーパーボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング 仕様細径セット、ドライバーL型 トラスコ品番432-8221 セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)83.5
1セット(7本)
2,598 税込2,858
当日出荷