カテゴリ

  • 作業工具(170)
絞り込み
ブランド
  • エイト
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(618)
  • BONDHUS(207)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(99)
  • TRUSCO(85)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
  • RS PRO(71)
  • Wera(57)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • TSUNODA(ツノダ)(35)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • KTC(28)
  • ミトロイ(28)
  • WISE(若穂囲製作所)(25)
  • TAKIGEN(タキゲン)(25)
  • ベッセル(24)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(24)
  • ワイズ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l型 棒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒スパナセット エイトボールポイント六角棒スパナセットエイト
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)先端形状六角
テーパーヘッド六角棒スパナセット (増し締めパイプ) エイトテーパーヘッド六角棒スパナセット (増し締めパイプ)エイト
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済先端形状六角
六角棒スパナ 001-1.27 エイト六角棒スパナ 001-1.27エイト
57税込63
1本
13日以内出荷
SNCM+V(R) スペシャル ハードクロムめっき
仕様●短軸:14mm●長軸:46mm●二面幅:1.27mm●コード番号:119-0160973アズワン品番67-4829-53
六角棒マイクロサイズ 7本組 エイト六角棒マイクロサイズ 7本組エイト
539税込593
1個
翌々日出荷
ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ホルダー式セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm材質SNCM+V、パーカー仕上げ先端形状六角本数7本組
クロス型六角棒スパナ エイトクロス型六角棒スパナエイト
579税込637
1本
翌々日出荷
ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂サイズ5mm・6mmのセット先端形状六角
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト
149税込164
1本
翌々日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
六角棒スパナセット エイト六角棒スパナセットエイト
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
穴付六角棒スパナセット エイト穴付六角棒スパナセットエイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
ネオボール35 エイトネオボール35エイト
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
クロス型六角棒スパナ エイトクロス型六角棒スパナエイト
509税込560
1本
翌々日出荷
ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。3mmと4mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂サイズ3mm・4mmのセット先端形状六角
ネオボール35ロング エイトネオボール35ロングエイト
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
ネオボール35 9本セット エイトネオボール35 9本セットエイト
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
六角棒スパナセット パイプ付 エイト六角棒スパナセット パイプ付エイト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角
ネオボール35 エイトネオボール35エイト
259税込285
1本
翌々日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。セミロングサイズの六角レンチです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様サイズライン印字あり材質SNCM+V特殊合金鋼
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト
81税込89
1本
翌々日出荷
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様パーカー黒染仕上材質高級合金鋼SNCM+V先端形状六角
Sボールポイント六角棒スパナ エイトSボールポイント六角棒スパナエイト
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上先端形状六角
ネオボール35 7本セット エイトネオボール35 7本セットエイト
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。L型セミロング寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)エイト
39税込43
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6635材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)全長(mm)58対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)12
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセットエイト
4,598税込5,058
1セット
翌々日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-5997セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数(本)組入:8
エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイトエイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)エイト
45税込50
1本
当日出荷から翌々日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセットエイト
6,298税込6,928
1セット(9本)
当日出荷から翌日出荷
剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)428先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0731
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品エイト
5,998税込6,598
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8対辺寸法(inch)9/64トラスコ品番811-6558RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品エイト
499税込549
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/32トラスコ品番811-6048RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品エイト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番811-6047RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/8 単品エイト
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"対辺寸法(inch)7/8トラスコ品番811-6045RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/64 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/64 単品エイト
7,998税込8,798
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6対辺寸法(inch)7/64トラスコ品番811-6557RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品エイト
11,980税込13,178
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)7/32適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"トラスコ品番811-6646RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品エイト
599税込659
1本
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番811-6044H7/16L142L2118RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品エイト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番811-6043RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/64 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/64 単品エイト
4,998税込5,498
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3対辺寸法(inch)5/64適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6トラスコ品番811-6643RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/32 単品エイト
5,998税込6,598
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"トラスコ品番811-6642RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品エイト
7,998税込8,798
1セット(50本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"トラスコ品番811-6641RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品エイト
6,998税込7,698
1セット(30本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番811-6638RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品エイト
1,198税込1,318
1本
予約販売
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"対辺寸法(inch)3/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"トラスコ品番811-6036RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品エイト
4,998税込5,498
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5対辺寸法(inch)3/32適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8トラスコ品番811-6637RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品エイト
6,798税込7,478
1セット(100本)
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番811-6636RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品エイト
3,998税込4,398
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"対辺寸法(inch)1適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"トラスコ品番811-6026RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1/8 単品エイト
5,998税込6,598
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10トラスコ品番811-6633RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/4 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1/4 単品エイト
12,980税込14,278
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"トラスコ品番811-6632RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"再生紙使用マーク適合
l型 ギボシ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら