「m3×8 皿ネジ 黒」の検索結果
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに
仕様折り畳み式
材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂
色コバルトブルー/ブラック
質量(g)116
レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10
レンチストレート
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷