片刃ケレンチゼル SDSプラスRakuda(ラクダ/清水製作所)5日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280タイプスクイ刃シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
スケーリングチゼル SDSプラスRakuda(ラクダ/清水製作所)6日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
片刃ケレンチゼル SDS-maxRakuda(ラクダ/清水製作所)5日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
片刃ケレンチゼル (スクイ刃)Rakuda(ラクダ/清水製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。
巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業
内装用タイルをはがした後の下地ならし
屋上の防水アスファルトのはがし作業
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業シャンク径(mm)17刃先形状スクイ刃