ラクダ電動ハンマー用スコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業
溝掘り、穴掘り作業
狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業
ラクダ電動ハンマー用パワーショベルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
形状は三本爪の背中の凸部が決め手です。固い土もザクザク掘る事が出来ます。従来の電動ハンマー用スコップに比べ数倍のスピードで作業が出来ます。特に固い土、石が多い場所での掘り起こし作業に最適です。また深い穴を掘るのにも便利です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業
溝掘り、穴掘り作業
特に固い土、石が多い場所での掘り起こし作業に最適
寸法(mm)17×600
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
全長が600mmと従来品(全長400mm)より長い為、深い穴を掘るのに大変便利。また、楽な姿勢で作業ができ作業効率アップ。
用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。
仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事
材質構造用合金鋼
軸径(Φmm)Φ18
幅(mm)105
タイプスコップ
使用工具電動ハンマー用
シャンクSDS-max
適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SDSプラスタイプでは初の本格的な電動ハンマー用スコップ。スコップ部はSDSプラス専用に開発した形状でシャープで土に刺さりやすく、種々の掘削に威力を発揮。
用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。
仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事
材質構造用合金鋼
軸径(Φmm)Φ10
幅(mm)60
タイプスコップ
使用工具電動ハンマー用
シャンクSDSPlus
適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
1本
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
ラクダ電動ハンマー用ツルハシスコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
形状はシャープでツルハシとスコップの機能を発揮し、特に固い土、粘土質の土の掘り起こしに威力を発揮します。また、軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業
溝掘り、穴掘り作業
特に狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業に最適
寸法(mm)17×450
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
関連キーワード