5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70 危険物の類別非危険物
1本(45mL)
799 税込879
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 強力錆とりキット
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1 質量(g)284 対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

自転車・バイク・水道管・メッキ部などのくすみを取り除き、金属やプラスチックの輝きを蘇らせる専用クリーナーです。 磨くだけで超艶仕上げを実現するマイクロコンパウンドを配合! 鉄、アルミ、ステンレスなどのしつこい汚れや軽い錆を取り除きます。 素材を傷めにくいので、プラスチック部のくすみ落としや、車・バイクなどの塗装面の洗車キズ・汚れ落としもでき、ご家庭のDIY作業に最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 厳選したマイクロコンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)168 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38 商品タイプ本体
1個(100g)
599 税込659
当日出荷

コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成! 「CCウォーターゴールド」からサッと拭くだけで汚れを取り、艶と撥水効果を与えるウエットクロスが新登場! コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%仕様。虫・鳥フン汚れなどをサッと拭くだけで簡単に除去します。さらに劣化したコーティング被膜を保護成分が形成し、コーティング効果を持続させます。CCウォーターゴールド施工車はもちろんプロコーティングや市販品での施工車のお手入れにも最適です。またボディー以外にダッシュボードや樹脂パーツ・アルミホイールなど幅広く使えます。
質量(g)240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23 危険物の類別非危険物 効果艶と撥水効果、コーティング被膜
1個(10枚)
999 税込1,099
当日出荷