4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート。窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤です。ご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄。液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を。与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除。もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量250mL 危険物の性状水溶性
1本(250mL)
898 税込988
4日以内出荷

-30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応
用途不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。 ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。 気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
909 税込1,000
4日以内出荷

豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。 油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。 また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。 汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。 さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。 X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。
容量(mL)480 質量(g)535 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65 対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
599 税込659
7日以内出荷