ドライモンスター アーマーPROSTAFF(プロスタッフ)5日以内出荷
【EC限定販売商品】 ボディー・コーティングにやさしく愛車を大切にする方に最適な、ツイストマイクロファイバー仕様の洗車用エプロンです。 繊維をツイスト状にすることでボディーと生地接触時の抵抗を低減。ボディー・コーティング被膜への摩擦ストレスを徹底的に減らした、車にやさしい生地を使用しています。また、毛足7mmの超極細繊維が水滴を瞬時にサッと吸水し、洗車作業時の衣類への水汚れを防ぎます。さらに、ファスナーやボタン等のボディーを傷付ける恐れのある金具類は一切不使用。股下スリット入りで動きやすく、ボトルやクロスを入れることができる大容量のポケット付きで快適に作業できます。
着丈(cm)約80×65、2ポケット付き危険物の類別非危険物
ズバッと ペットのバスフクタオルPROSTAFF(プロスタッフ)3日以内出荷
ふわっふわのマイクロファイバーでできた大判サイズ(約800×400mm)のペット用吸水タオルです。
両面毛足約7mmの超極細繊維により水滴をすばやく吸収!
4つ角に付いている三角ポケットに両手を入れて使うことで、ペットの体を包み込むように拭くことができます。
さらに、ポケット内部にステッチが付いているのでタオルをしっかりホールドでき、拭きにくいペットのお腹側や足の水滴もラクに拭き取れます。
また、生地は抗菌・防臭加工済みで、タオル使用後の気になる臭いを抑制します。
たっぷり速吸水でペットのシャンプー後等の乾燥時間短縮が叶う、肌触り抜群のタオルです。
タオル外周ソフトパイピング加工。
用途小~中型犬・猫用寸法(mm)約800×400色グレー質量(g)215毛丈(mm)7
CCウォーターゴールド2WAYクロス 2PPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)当日出荷
CCウォーターゴールドがより艶ツヤにスピーディーに仕上がる、2WAYマイクロファイバークロスが使いやすいコンパクトサイズになりました。 ボディーが濡れた状態・乾いた状態の両方で使用できる毛足の長い拭き上げ面と、艶出し・仕上げに最適な艶出し面の両面2WAYタイプです。吸水性の優れた毛足7mmの拭き上げ面は、クロスがよれにくくスムーズに作業でき、ボディーが濡れた状態でもスピーディーに仕上がります。 艶出し面は、メガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維仕様。目に見えない程の拭き残しを平滑にし、シャープな輝く艶に仕上げます。2枚入りで使い分けできるようになったため、こだわる方や、より手軽に仕上げたい方に最適なクロスです。
CCウォーターゴールド以外にも、幅広い用途でご使用できます。
吸水性に優れた毛足7mmの超極細繊維の拭き上げ面。(黄色) またメガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維の艶出し面。(茶色) こだわりのクロスを使い分ける事で、よりCCウォーターゴールドの仕上りをアップさせます。
【艶重視の方に】 1.ボディー乾いた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。 2.艶出し面(茶色)でより平滑に拭き上げる事でシャープな輝く艶に仕上げます。
【スピード重視の方に】 ボディー濡れた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。
色(拭き上げ面)黄色、(艶出し面)茶色質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)200×400パッケージサイズ(mm)高さ262×幅110×奥行40危険物の類別非危険物
速吸水 モモンガクロスPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。
また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。
軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。
また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42危険物の類別非危険物
速吸水 ムササビクロスPROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)当日出荷
超大判サイズのふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
新構造!ムササビの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面まで絞らずイッキに吸水が完了。
水1Lが吸い上げ可能な超大判サイズ(約750×400mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴を瞬時に吸い上げます。
大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上がります。
また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)204パッケージサイズ(mm)300×200×47寸法(横×縦)(mm)約750×400目付(g/m2)約680危険物の類別非危険物毛足(cm)0.7(両面)
ポリマーメンテナンス シリコンワイパーPROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)当日出荷
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。
ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。
さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。
T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206危険物の類別非危険物