浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。
浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます!
超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護!
作業しやすいトリガータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂
タイプミスト状
液性水性
pH値7
付属品専用ペフ付スポンジ2個
質量(g)615
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×114×91
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加
逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる
タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分)
噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。
艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加
塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載
「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。
成分シリコーンオイル
タイプミスト状
液性油性
pH値無し
付属品スポンジカバー付き
質量(g)332
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×111×57
危険物の類別非危険物
1本(325mL)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
タイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティング剤です。
濡れたような深い艶に仕上がる高純度艶成分配合!溶剤無添加だからタイヤを傷めません。さらに、紫外線や酸化による劣化から保護します。
また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。また布で拭き取ればお好みの艶に調整できます。
タイヤ側面にジャストフィットする専用フィッティングスポンジが付属。2層構造のスポンジで液がグリップに染み込まないため手を汚しません。
さらに内溶液の伸びが良い為、細かい隙間や溝もムラなくしっかり塗ることができます。
伸びが良く、ムラなく施工完了。100ml(普通車タイヤ約28本分)
コシのあるラウンド形状の発泡ウレタンスポンジ
質量(g)185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×86×67
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイヤに黒く上質な潤いを与える本格タイヤワックス
用途タイヤをより黒く上質な艶に仕上げるCCウォーターブランドのタイヤワックスです。
2種類のツヤ出し成分を配合しタイヤに深く浸透し潤いとツヤを与え、しっとりとした質感で、まるで新品のような深い黒ツヤに仕上げます。汚れ・劣化を防ぐ撥水効果(約2ヶ月持続※)により、泥水などの汚れを弾き、さらに紫外線によるタイヤの色あせを防ぎます。ベタつかずに塗りやすい水性タイプかつ、タイヤを傷める石油系溶剤不使用の安心処方。また、専用設計スポンジにより持ちやすく、リムの隙間など細部までしっかり塗り込めます。
※ メーカーテスト。使用状況により異なります。
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
専用の透明ケースも付属しており、使用後の保管も簡単で便利。
用途極上の塗り心地!タイヤコーティング用ブラシ!
タイヤの表面にフィットし、素早く平滑に塗り込めるタイヤコーティング塗布用ブラシ
です。50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤの細部までしっかりと密
着。液の浸透力を高め、均一に塗布することができます。ブラシは横長の六角型形状を
採用しており、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けが可能で、狭い面だと扁
平タイヤもスムーズに塗れます。さらに、握りやすいフィットグリップにより、手に
しっかりとフィットし、快適に作業することができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード