ホイール用グローブ 鬼人手2WAYPROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)当日出荷
ホイールの洗い易さを徹底的に追求した、ホイール専用のマイクロファイバーグローブです。
大人気の従来品(P124)からさらに進化!5本指の形状はそのままに両面の素材を変えてさらに使いやすくなりました。
微細な汚れに最適な「マイクロファイバー面」とピッチ汚れに最適な「立体メッシュ面」で汚れに応じた使い分けが可能に。
さらに、軽量化した事で作業性が大幅にアップしました。
こだわりの3層構造で、中面にはどんどん洗っても手が痛くない「クッションスポンジ層」と、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」を組み合わせました。
気になるホイールの汚れを素早く落としてピッカピカに仕上げます。
付属品手が濡れない保護手袋×1質量(g)62寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×220×27危険物の類別非危険物
ボディー用グローブ カエルの手PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)予約販売
両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。
まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします!
さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能!
虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。
油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。
指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。
質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×175×36危険物の類別非危険物
内窓用グローブ ペンギンの手PROSTAFF(プロスタッフ)(9件のレビュー)当日出荷
サッと拭くだけでくもりを速解消する、両面マイクロファイバー素材の内窓用グローブです。
毛足の長い超極細繊維の黒色クロス面は、くもりの原因となる細かな水滴を素早く吸水し視界をクリアにします。
凹凸加工のワッフル織り灰色クロス面は、内窓ガラスに付着した手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかりかき取ることで、くもりを防止します。
また、グローブ両面先端部の「指先パット入り」により、今まで拭きにくかった内窓の隅や角も思いのままに拭き上げでき、軽いタッチで作業ができます。
左右どちらの手でも使用できます。水洗いOK。繰り返し使用できます。
指先パッド入り:実用新案 第3205384号
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン質量(g)54寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×190×30危険物の類別非危険物
まるごとマイクログローブ 三個入りPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)当日出荷
極細繊維のマイクロファイバーを使いやすくグローブ化!車のお手入れに便利な3個セットです。
汚れ取り・耐油性・吸水性に優れた、高性能マイクロファイバーを採用。シャンプー洗車から洗車後の水滴拭き取り、ワックス拭き取り&艶出し、ガラスのくもり取りやホコリ取りなど、様々なシーンで役立ちます。
青・緑・黄色の3色セットだから使用箇所や用途によって使い分けができる、とっても便利なグローブセットです。
材質(毛部)ポリエステル・ナイロン製、(袖部)ポリエステル製質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×235×51危険物の類別非危険物
ポリマーメンテナンス ファイバーグローブPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
コーティング被膜にやさしい、やわらか繊維でできた洗車用のグローブです。
約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、コーティング被膜を守りながら汚れだけをしっかり絡め落とします。さらに、表面のプレミアムマイクロファイバーの「繊維層」だけではなく、水分を適度に保持し、洗浄力を高める「スポンジ層」、手触りが良く快適性をアップさせた「メッシュ層」の3層構造により汚れを逃さずしっかり落とします。しかも、グローブタイプだから手のひら感覚で洗え、バンパーやスポイラーなど普段洗いにくい部分でも洗いやすく、スピーディーに作業が出来ます。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
材質プレミアムマイクロファイバー質量(g)81寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×200×46危険物の類別非危険物
ボディー用グローブ ゴリラの手PROSTAFF(プロスタッフ)(20件のレビュー)当日出荷
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン付属品手が濡れない保護手袋×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35危険物の類別非危険物
車内用グローブ コアラの手PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
コアラのようなふわふわ素材!車内スッキリ!軽く拭くだけで手あか汚れやホコリがスッキリ落ちる、ふわふわマイクロファイバー素材の車内用おそうじグローブです。超極細繊維だから、驚くほど汚れがみるみる取れ、拭き取った汚れを内部に吸着して逃さずキャッチします。また、ダッシュボードの拭きにくい隙間や細かなスイッチ箇所も、5本の指を自在に使って素手感覚で思いのままに拭けるから、一度使うとやめられません。さらに「ふわふわマイクロファイバー層」、どんどん拭いても手が痛くならない「クッションスポンジ層」、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」の3層構造だから、使用箇所に優しく、快適に作業ができます。左右どちらの手でも使用できる両面生地タイプです。水洗いOK。繰り返し使用できます。
質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×25危険物の類別非危険物