45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し 仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品厚手ペフ付スポンジ 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S142 極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド タイプ原液使用 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 質量(g)418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346 危険物の類別非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 質量(g)392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

シャンプーするだけで、極ツヤ仕上げ!! Wシリコン配合により、ツヤと撥水性を高次元で融合させ、新車時のような煌めく塗装面を復活させます。 シリコンレジン・・・超光沢と強力な撥水性を実現する強固な皮膜。 ジメチルシリコン・・・豊かなツヤを実現する新配合成分。
液性中性、ノーコンパウンド 仕様シリコンレジン、ジメチルシリコン配合 タイプ原液使用 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 質量(g)356 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
529 税込582
当日出荷

効果撥水、光沢出し、ホコリ・虫汚れ・鳥フン除去 シートサイズ(mm)約300×370 危険物の類別非危険物
1セット(24枚)
629 税込692
5日以内出荷

水無しでカンタンに洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。シュッと吹き付けて、拭き取るだけでOK!汚れをスッキリ落とし、更にしっとりとした「ツヤ」と「強力撥水効果」が一度に得られます。全色対応だから、どんなクルマでも手軽に安心してご使用頂けます。光沢力アップであなたの愛車もピッカピカ。
特性撥水 適合全色対応 質量(g)457 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×75 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,698 税込5,168
当日出荷

汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線 仕様コンバウンド入り 付属品特大スポンジ(黄)×1 適合全塗装色対応 質量(g)836 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
959 税込1,055
当日出荷

深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング 煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書 質量(g)365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

タイヤにスプレーするだけで汚れを落とし、ナチュラルなツヤを与えるクリーナー&ワックスです。ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、自然な光沢で足元を引き締めます。拭き取り・水洗いが不要のイージータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル タイプムース状 液性水性 pH値7-8 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。 浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます! 超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護! 作業しやすいトリガータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂 タイプミスト状 液性水性 pH値7 付属品専用ペフ付スポンジ2個 質量(g)615 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×114×91 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)470 タイプ全色対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

電動ポリッシャー「シャインポリッシュ」専用の拭き上げ用バフです。 超極細繊維により、液体ワックスはもちろん固形ワックスもムラなく素早く拭き上げできます。 バフ1枚でミニバンクラスの拭き上げが可能で、ワックス作業がスピーディーにラクに仕上がります。 また、洗って繰り返し使用でき経済的にご使用いただけます。
質量(g)29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×185×25 危険物の類別非危険物
1個(2枚)
599 税込659
当日出荷

シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート。家電・家具の洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤です。冷蔵庫や電子レンジ等の家電や、テーブル等の家具に付着したベタつきや手アカを、洗。浄液とマイクロファイバークロスの相乗効果でズバッと落とし、同時に保護コーティン。グ被膜を形成します。艶出し&保護効果で見違えるほどキレイに仕上がり、さらに汚れの固着を防止して次回。のお掃除もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
1本(250mL)
898 税込988
4日以内出荷

S148 水アカとり撥水WAXシャンプー 2L PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
これ1本で水アカ落としてワックス仕上げ!
質量(g)2094 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×125×125 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

極細繊維のマイクロファイバーを使いやすくグローブ化!車のお手入れに便利な3個セットです。 汚れ取り・耐油性・吸水性に優れた、高性能マイクロファイバーを採用。シャンプー洗車から洗車後の水滴拭き取り、ワックス拭き取り&艶出し、ガラスのくもり取りやホコリ取りなど、様々なシーンで役立ちます。 青・緑・黄色の3色セットだから使用箇所や用途によって使い分けができる、とっても便利なグローブセットです。
材質(毛部)ポリエステル・ナイロン製、(袖部)ポリエステル製 質量(g)145 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×235×51 危険物の類別非危険物
1セット(3個)
869 税込956
当日出荷

塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ×1 質量(g)873 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
969 税込1,066
当日出荷

魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場! シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。 超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。 また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。 超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750 付属品特大スポンジ(黒)×1 質量(g)850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全塗装色対応・ノーコンパウンド
用途水なしで簡単に施工が出来る洗車&ワックススプレー「エックスマールワン 時短洗車」の付け替え用です。 気になる箇所にシュッとスプレーして拭くだけで、ムラになりにくく深く煌めくツヤを与え、ツルツル滑らかな手触りに仕上がります。また、細かいキズも目立たなくなります。 さらに優れた水ハジキにより、雨が降っても水がスーッと流れて汚れが付きにくくなりキレイな状態が長期持続します。ボディー以外にも、ヘッドライト・メッキパーツなど様々な箇所に使用できます。 危険物の類別非危険物
1本(470mL)
909 税込1,000
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ
自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
用途車の洗車 幅(mm)250 高さ(mm)220 奥行(mm)250 電源(V)AC100 消費電力(W)60 コード長さ(m)10 パット径(Φmm)152 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ロングセラーの「ミスターブラック」シリーズ追加アイテムが新登場!汚れたタイヤにシュッとするだけのタイヤクリーナー&ワックスです。 ミクロムースが汚れを素早く落とすと同時に、自慢の光沢力で深い黒ツヤを実現しました。強力撥水効果も備えており、タイヤに浸透して雨・汚れを強力に弾きます。さらに、「UV吸水剤」配合により劣化・変質を防止して効果を持続させます。 水洗い・拭き取り不要の泡タイプ。
1セット(500mL×2本)
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚づつ使い切り感覚で使える、お得な16枚入りの万能ウエスです。 ワックスのふき取り、洗車後の水滴拭き上げ、足回り・エンジンルームの清掃などいろんな用途に活用できます。 特殊化学繊維を使用し、従来品よりも吸収力120%UP、拭き取り性150%UP!さらに耐久性にも優れています。 カーケアの他、家庭の床や家具のお掃除にも最適です。
材質レーヨン70%、ポリエステル30% 質量(g)110 シートサイズ(mm)約365×270 危険物の類別非危険物
1セット(16枚)
429 税込472
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター リバイブ
クロスサイズ:約200×400mm
用途シャンプーでは落ちないガンコな油分汚れを除去して同時に艶と撥水効果を与える、クリーナー&下地コート(プライマーコート)です。 マイクロ微粒子パウダーによりボディー塗装表面に付着した水アカや雨ジミ、くすみなどの原因となる油分を含んだ汚れを徹底除去し、同時に微細なキズを埋めて目立ちにくくします。 また、コーティング成分が艶と撥水を与えてボディーの下地を整えることで、オーバーコート施工に適した状態に仕上げます。本品使用後に施工する市販コート剤の密着性が高まり、コーティング効果を長持ちさせます。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

S144 アワアワ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。 ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。 また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応 危険物の類別非危険物
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

タイヤに黒く上質な潤いを与える本格タイヤワックス
用途タイヤをより黒く上質な艶に仕上げるCCウォーターブランドのタイヤワックスです。 2種類のツヤ出し成分を配合しタイヤに深く浸透し潤いとツヤを与え、しっとりとした質感で、まるで新品のような深い黒ツヤに仕上げます。汚れ・劣化を防ぐ撥水効果(約2ヶ月持続※)により、泥水などの汚れを弾き、さらに紫外線によるタイヤの色あせを防ぎます。ベタつかずに塗りやすい水性タイプかつ、タイヤを傷める石油系溶剤不使用の安心処方。また、専用設計スポンジにより持ちやすく、リムの隙間など細部までしっかり塗り込めます。 ※ メーカーテスト。使用状況により異なります。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

S139 俺の黒 一発極上コート 黒専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。 汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK! 泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。 洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。 また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。 濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
質量(g)462 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

S138 俺の白 一発極上コート 白専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ汚れを除去して、同時にコートもできる白色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に水アカ・くすみ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・雨ジミ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、純白のまばゆい新車時の輝くツヤに仕上がります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で美しい白の輝きを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

洗うだけで汚れを落とし、究極の輝きを与えるワックスインシャンプーです。 スポンジにとって洗うだけで、ボディーに付いた汚れをスッキリと落とし、高純度カルナパロウにより、透明感と深みのあるツヤで塗装表面を美しく仕上ます。さらに、強重合シリコーンオイルにより耐久性のある被膜に変化させ、驚きの輝きを長期間持続します。 また、高い撥水効果で今までにない雨弾きを実現し、雨ジミや汚れの付着を防ぐことで艶を長持ちさせます。 ストレートタイプ。ノーコンパウンドで手早くサッとお使いいただけ、至高の艶が体感できる高性能シャンプーです。
用途コーティング施工車対応。 S140ミスターマジックゴールドのメンテナンスにも最適。 付属品ソフトブラックスポンジ 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1セット
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S206 モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。 塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。 軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。 コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。 さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。 ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。 削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。 100ml(普通車2~3台分)
幅(mm)120 高さ(mm)200 質量(g)205 奥行(mm)43 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状液体 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

自動車用ボディー用に最適設計の多目的クロスです。 固形・液体・半ネリ等、様々なワックスの塗り込み・仕上げに使用でき、均等で薄いワックス膜を形成することが出来ます。 また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にもご利用頂けます。
材質マイクロファイバー 質量(g)47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×128×20 危険物の類別非危険物
1枚
399 税込439
4日以内出荷

気になるひっかきキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドア側面・バンパー等のひっかきキズ、ボンネットのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約3ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯4000番相当の研磨剤になります。効果的に引っかきキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 粗キズ長男を使用後、小キズ次男→仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、焼きつく前のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状液体 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

まるでマジシャンの様に、洗車&ワックスが素早くできるワックスウエットクロスです。 特殊クロス(マイクロファイバー)を採用!極細繊維が汚れを吸着して、しっかりかき取ります。専用のワックス処方で光り輝くツヤを実現し、更に固形ワックスと同等の高い高い撥水力が得られます。本格派なのに手軽に使え、手もべたつかない新タイプのウエットクロスです。 ツヤを出す「光沢性シリコン」、ビンビン弾く「超撥水レジン」配合。
効果ツヤ出し、撥水 質量(g)350 シートサイズ(mm)250×330 危険物の類別非危険物
1セット(15枚)
629 税込692
7日以内出荷

走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。
質量(g)2059 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
499 税込549
3日以内出荷