ズバッと コーティング1スプレー 家電・家具用PROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート家電・家具の洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤です。冷蔵庫や電子レンジ等の家電や、テーブル等の家具に付着したベタつきや手アカを、洗浄液とマイクロファイバークロスの相乗効果でズバッと落とし、同時に保護コーティング被膜を形成します。艶出し&保護効果で見違えるほどキレイに仕上がり、さらに汚れの固着を防止して次回のお掃除もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用PROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤ですご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
エックスマールワン 時短洗車PROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
全塗装色対応・ノーコンパウンド
用途水なしで簡単に時短洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。
気になる箇所にシュッとスプレーして拭くだけで、ムラになりにくく深く煌めくツヤを与え、ツルツル滑らかな手触りに仕上がります。また、細かいキズも目立たなくなります。
さらに優れた水ハジキにより、雨が降っても水がスーッと流れて汚れが付きにくくなりキレイな状態が長期持続します。ボディー以外にも、ヘッドライト・メッキパーツなど様々な箇所に使用できます。危険物の類別非危険物
モンスター スムースニュートラルPROSTAFF(プロスタッフ)5日以内出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場!
中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。
バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
モンスター フォースアシッドPROSTAFF(プロスタッフ)5日以内出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場!
酸性タイプの本品は、イオンデポジットや雨ジミなど通常では落ちない汚れを落とすシャンプーです。ボディー表面を見違えるほどクリアに仕上げます。
バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド イージーワイパーPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
最大吸水量 約700ml
用途洗車後の濡れたボディーの拭き取りからコーティングの拭き上げまでできる超便利な吸水クロスです。
吸水性に優れたツイストマイクロファイバーにより、たっぷり吸水!ボンネットやルーフにやさしくクロスを置いてスーッと引くだけで、驚く程ラクに拭き上げが完了します。コーティング施工時にも便利で、濡れたボディーにCCウォーターゴールドをスプレーして水滴と一緒に拭くだけでスムーズに仕上がります。
角に縫い付けたリングストラップを持って使うとより快適に拭け、さらにクロスの脱落防止にも効果的です。初めての方でも快適に使える2in1用途のクロスです。危険物の類別非危険物
エックスマールワン 時短洗車 つけかえPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
全塗装色対応・ノーコンパウンド
用途水なしで簡単に施工が出来る洗車&ワックススプレー「エックスマールワン 時短洗車」の付け替え用です。
気になる箇所にシュッとスプレーして拭くだけで、ムラになりにくく深く煌めくツヤを与え、ツルツル滑らかな手触りに仕上がります。また、細かいキズも目立たなくなります。
さらに優れた水ハジキにより、雨が降っても水がスーッと流れて汚れが付きにくくなりキレイな状態が長期持続します。ボディー以外にも、ヘッドライト・メッキパーツなど様々な箇所に使用できます。危険物の類別非危険物
WS シールめくりマッチョ 速乾タイプPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
紙製シールが手軽にはがせるシールはがし専用スプレーです。
シミになりにくく仕上がりもキレイな速乾タイプで、段ボールなどのテープ類や荷札シールはがしに最適。
その他、クラフトテープや、透明テープ、両面テープ、ステッカーはがしなどにも効果を発揮します。
適合箇所は幅広く、ガラス面、金属面、家具・木製品(水が染み込まない素材)、タイル、陶磁器にも対応しています。
下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。
質量(g)407寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66
NEWエックスマールワン コーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)4日以内出荷
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性汚れ落とし、コーティング危険物の性状非水溶性
NEWエックスマールワンPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)当日出荷
汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)426寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し危険物の性状非水溶性
CCグロスゴールド インテリアコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
樹脂パーツ・ゴム・合成レザーに、しっとりとした艶を与える内装用コーティング剤です。
スプレーして拭くだけでOK。ノンシリコンタイプで、テカらず、ギラつかずサラサラした手触りに仕上り、ダッシュボード等に高級感あふれる黒く落ち着いた艶を与えます。
さらに、付属のマイクロファイバーと組み合わせる事で、手あか・タバコのヤニ、油汚れ等もスッキリ落とします。また、除菌剤+帯電防止効果でホコリが付きにくくなり、除菌効果で車内空間が清潔になります。
繰り返し使う事で効果はますますアップ。これ1本で車内がピカピカに仕上がります。
UV吸収剤配合:色あせ・ヒビ割れ・劣化を防いで、新車時の色をキープします。
特性耐紫外線質量(g)293寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×86×52危険物の類別非危険物
CCグロスゴールド ホイールコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)当日出荷
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します!
ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。
乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。
ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。
紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85危険物の類別非危険物
エックスマールワンキズ消しWAXシャンプPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。
さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線仕様コンバウンド入り付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物