9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター リロード
ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。
用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場! 泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。 作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。 ※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。 ※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。 危険物の類別非危険物
1本(1セット)
909 税込1,000
4日以内出荷

S155 ファインフォーム カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
今までに無いほどキメ細かく、リッチ(豊富)な泡立ちを実現した希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 新配合のホイップフォーム成分により、今までに無い程のボリューム感溢れる濃密泡を実現! 泡立ち・泡持ちに優れ、ボディーを豊富な泡で包み込みながら優しく洗えます。 また、コーティング施工車にも最適でコーティングは落とさずに汚れのみをしっかりと落とします。 さらに、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手やボディーにもやさしく、ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
質量(g)1085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
799 税込879
当日出荷

S200 CCウォーターゴールド シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。 また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。 手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。 CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。 全塗装色対応・コーティング施工車対応 たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
容量(mL)1000 質量(g)1087 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

コーティング施工後のマイクロファイバークロスに付着したコーティング剤・黒ズミ・ 汚れを抜群の洗浄力でスッキリ落とします。水と希釈して使う濃縮タイプで、使用後の クロスをバケツでもみ洗いするだけでOK。長時間のつけ込み不要だから手軽に時短洗浄 できます。
用途ガラス系コーティング剤「CCウォーターシリーズ」専用のマイクロファイバークロス洗 浄剤です。 危険物の類別非危険物
1個(300mL)
889 税込978
4日以内出荷

豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。 油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。 また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。 汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。 さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。 X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。
容量(mL)480 質量(g)535 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65 対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
599 税込659
3日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター ラピッドグロス
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズからコーティングシャンプーが登場! 驚異の超濃縮液で、洗うだけでボディーから窓までをしっかりコ-ティング! フォームガンや蓄圧式スプレーでの使用では、泡々のシャンプー液をかけて流すだけで超スピーディーにコーティング施工が完了します。 また、バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター フォースアシッド
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 酸性タイプの本品は、イオンデポジットや雨ジミなど通常では落ちない汚れを落とすシャンプーです。ボディー表面を見違えるほどクリアに仕上げます。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! アルカリ性タイプの本品は、油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂できるシャンプーです。表面の油分をしっかり落とし、酸性汚れが落ちやすい状態にします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷