「撥水 ワイパーゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。
ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。
さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。
T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22
材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン
質量(g)206
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ウォッシャーしてワイパーを作動するだけで雨を弾く自己撥水型ウォッシャー液です。瞬時に驚異の撥水力を発揮し、突然の雨にも対応します。不純物を含まない純水仕様でボディーにシミや液あとが残りにくくサッと拭き取ることができます。 また、高い洗浄効果で鳥フンや虫汚れなどのしつこい汚れをしっかり除去。凍結温度は-20℃まで対応しており、冬季でも安心して使用できます。 さらに、レインモンスター(塗布タイプ) と併用することでクリアな視界を長く持続させます。突然の雨天走行にも最適なウォッシャー液です。3倍希釈まで使用可能。ボディーやゴムにやさしい中性タイプ
仕様ITF:14975163171160
質量(g)2010
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×220×23
適合温度(℃)2倍希釈時:-7、3倍希釈時:-3
凍結温度(℃)-20
危険物の類別非危険物
1個(2000mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
-30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応
用途不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。
気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷