モンスター デュアルブレードPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。
コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。
また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。
柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。
ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。
スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り
ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能
幅(mm)150高さ(mm)350質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
グラシアス モンスター C&B つめかえ用PROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現した「グラシアスモンスターコーティング&ブースター」のつめかえ用です。
キャップを外し、ボトルに注ぐだけ。たっぷり使える大容量480mlで普通車約11台分使用できます。
コーティング施工車のボディーにスプレーし、付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
コーティング施工車・未施工車、どちらにも使用可能
全塗装色対応・無香料・ノーコンパウンド・撥水性・中性/480ml(普通車約11台分)
質量(g)530寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
グラシアス モンスター コーティング&ブースターPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。
コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。
強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)455寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性つや・撥水
NEWエックスマールワン コーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)4日以内出荷
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性汚れ落とし、コーティング危険物の性状非水溶性
CCウォーターゴールド ウェットクロスPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成!
「CCウォーターゴールド」からサッと拭くだけで汚れを取り、艶と撥水効果を与えるウエットクロスが新登場! コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%仕様。虫・鳥フン汚れなどをサッと拭くだけで簡単に除去します。さらに劣化したコーティング被膜を保護成分が形成し、コーティング効果を持続させます。CCウォーターゴールド施工車はもちろんプロコーティングや市販品での施工車のお手入れにも最適です。またボディー以外にダッシュボードや樹脂パーツ・アルミホイールなど幅広く使えます。
質量(g)240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果艶と撥水効果、コーティング被膜
CCグロスゴールド インテリアコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
樹脂パーツ・ゴム・合成レザーに、しっとりとした艶を与える内装用コーティング剤です。
スプレーして拭くだけでOK。ノンシリコンタイプで、テカらず、ギラつかずサラサラした手触りに仕上り、ダッシュボード等に高級感あふれる黒く落ち着いた艶を与えます。
さらに、付属のマイクロファイバーと組み合わせる事で、手あか・タバコのヤニ、油汚れ等もスッキリ落とします。また、除菌剤+帯電防止効果でホコリが付きにくくなり、除菌効果で車内空間が清潔になります。
繰り返し使う事で効果はますますアップ。これ1本で車内がピカピカに仕上がります。
UV吸収剤配合:色あせ・ヒビ割れ・劣化を防いで、新車時の色をキープします。
特性耐紫外線質量(g)293寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×86×52危険物の類別非危険物
ホイール専用 鬼人手ジュニアPROSTAFF(プロスタッフ)(52件のレビュー)当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
魁磨き塾 くるくる磨き丸PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物
車内ホコリ取り上手PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)当日出荷
合成レザー・プラスチック樹脂部等の汚れをスッキリ落とすウエットタイプのクリーナーシートです。一枚で「汚れ落とし・ツヤ出し」の2通りの作業が出来る万能タイプです。
汚れ落とし:手アカ・ホコリ・タバコのヤニ汚れ等に。
ツヤ出し:高分子シリコンの配合によりしっとりとしたツヤを出し保護します。
手にやさしい植物性アルコール使用。
質量(g)118シートサイズ(mm)約220×330危険物の類別非危険物
ポリマーメンテナンス ファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)当日出荷
コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。
約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。
表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車)材質マイクロファイバー、ウレタン質量(g)163寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113危険物の類別非危険物