電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明
質量(g)396
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、プロスタッフ史上最高濃度の鉄粉除去成分を配合したプレミアム処方の洗車シャンプーが登場!
鉄粉を溶解する「チオグリコール酸塩」と泡立ちに優れた「非イオン系界面活性剤」のダブルパワーで、ボディー・ホイールに付着した頑固な鉄粉やダスト汚れを強力に溶解し、根こそぎ落とします。また、ブルーベリーの香りで使用中の不快な臭いを軽減し、洗車を快適にします。
専用スプレーボトルにつめかえて鉄粉取りスプレーとしても使うことができ、使う場所に応じて泡/霧スプレーの切り替えも可能です。
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。
用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場!
泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。
作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。
※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。
※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。
危険物の類別非危険物
1本(1セット)
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズからコーティングシャンプーが登場!
驚異の超濃縮液で、洗うだけでボディーから窓までをしっかりコ-ティング!
フォームガンや蓄圧式スプレーでの使用では、泡々のシャンプー液をかけて流すだけで超スピーディーにコーティング施工が完了します。
また、バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード