CCウォーターゴールド プレミア ヘックスブラッシュPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
専用の透明ケースも付属しており、使用後の保管も簡単で便利。
用途極上の塗り心地!タイヤコーティング用ブラシ!
タイヤの表面にフィットし、素早く平滑に塗り込めるタイヤコーティング塗布用ブラシ
です。50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤの細部までしっかりと密
着。液の浸透力を高め、均一に塗布することができます。ブラシは横長の六角型形状を
採用しており、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けが可能で、狭い面だと扁
平タイヤもスムーズに塗れます。さらに、握りやすいフィットグリップにより、手に
しっかりとフィットし、快適に作業することができます。危険物の類別非危険物
らくおき 砂落としPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
質量(g)435寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41危険物の類別非危険物
コーティング施工車専用 WウェーブスポンジPROSTAFF(プロスタッフ)5日以内出荷
これ1個で使い分けて洗車ができる、両面ウェーブ加工の2層スポンジです。 「ビッグウェーブ加工面(黒色)」は、キメ細かく柔らかいスポンジにより摩擦を抑え、豊富な泡を作りボディーを優しく洗浄します。 「スモールウェーブ加工面(灰色)」は適度な弾力のあるスポンジで、グリルやボディーの隙間など細部の汚れをスッキリ落とします。 また、硬さの異なる2種類のスポンジを合わせることで洗浄しやすい適度なグリップ感となり、持ちやすいサイドカットとゆったりサイズによりミニバン・大型車もスピーディーに洗うことができます。あらゆるコーティング被膜に対応
質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×110×75危険物の類別非危険物適合用途洗車用
CCウォーターゴールド スムーザーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
コーティング施工車にやさしく、ラクに素早く汚れを落とせる洗車用ミットです。
毛足が長く風合いの異なる繊維を組み合わせることで汚れをサッと絡め取り、軽やかでなめらかな洗い心地を実現。
さらにシャンプー水をたっぷり保持できるので水切れしにくく、一回の保水で広い面をスピーディーに洗車できます。
また手をバンドにはめることで、ボディー側面の洗車時も本品を落下する事なくスイスイ洗えます。
手のひらサイズで扱いやすく、全体が繊維で覆われているため、隙間洗いも気にせず洗車できます。
姉妹品CCウォーターゴールドシャンプーと合わせて使用すると、よりコーティング施工車をやさしく洗えます。
内部に反発性の優れたスポンジを採用。
豊富に泡立ち、繊維層を通ることでよりきめ細かい泡になります。
幅(mm)220高さ(mm)300質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付きPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
コーティング被膜にやさしく、ラクラク洗車!
コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジのグリップ付きタイプです。
クリーミーな泡を生み出すふわふわ素材のマイクロスポンジと、弾力のある高密度EVAが2層で一体になりました。
だから、スポンジ全体に均一な力がかかり、洗いムラなく、汚れをしっかり落とします。
また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473×124×115危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
ポリマーメンテナンス ファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
マイクロファイバーとスポンジがドッキング!
あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。
2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車!
さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。
また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×58危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
ポリマーメンテナンス 3層スポンジPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
超やわらか素材なのにコシがある3層スポンジ!
ボディーにやさしい3層のハイグレード素材でできた、コーティング施工車専用の洗車スポンジです。
キメ細かい「超ソフト層」は泡立ちが良く、デリケートなコーティング被膜をやさしく洗車します。
また、中間層の[ハード層」は握ったときのグリップ性にすぐれ、作業性が格段にアップ!
さらに、適度なコシの「ノーマル層」は虫・鳥フン汚れなどを徹底的に落とします。
また、スポンジ全体の保水性にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられます。
洗い残しの少ないプロファイル加工
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×121×75危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
ひつじの毛 グローブPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP!
汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。
材質羊毛質量(g)98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
コーティング施工車専用グローブスポンジPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジの洗車用グローブです。
グローブ形状により手のひらに洗っている感覚が伝わり、余分なチカラを使わずに
コーティング被膜表面の汚れのみをやさしく落とします。
さらに、グローブ表面に波型のプロファイル加工を施し、ボディーとの摩擦抵抗を抑えスムーズに洗えます。
また、きめ細かくクリーミーな泡立ちで汚れを包み込んでスッキリと落とします。
背面はメッシュにより、サラサラした装着感で水はけもよく、心地よく洗車が出来ます。
洗車時に手がよれにくいセンターステッチ加工と、フチ縫い加工にやわらかい繊維を採用し
作業時のキズ付きを防止。
こだわり派にオススメの洗車用グローブです。
適合用途洗車質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×179×25危険物の類別非危険物
ホイール専用 鬼人手ジュニアPROSTAFF(プロスタッフ)(52件のレビュー)当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)当日出荷
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
ポリマーメンテナンス ファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)当日出荷
コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。
約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。
表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車)材質マイクロファイバー、ウレタン質量(g)163寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113危険物の類別非危険物
エックスマールワンキズ消しWAXシャンプPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。
さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線仕様コンバウンド入り付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物
ボディー用グローブ ゴリラの手PROSTAFF(プロスタッフ)(20件のレビュー)当日出荷
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン付属品手が濡れない保護手袋×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35危険物の類別非危険物