汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。
洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。
ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
質量(g)392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動ポリッシャー「シャインポリッシュ」専用の拭き上げ用バフです。
超極細繊維により、液体ワックスはもちろん固形ワックスもムラなく素早く拭き上げできます。
バフ1枚でミニバンクラスの拭き上げが可能で、ワックス作業がスピーディーにラクに仕上がります。
また、洗って繰り返し使用でき経済的にご使用いただけます。
質量(g)29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×185×25
危険物の類別非危険物
1個(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書
質量(g)365
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
クロスサイズ:約200×400mm
用途シャンプーでは落ちないガンコな油分汚れを除去して同時に艶と撥水効果を与える、クリーナー&下地コート(プライマーコート)です。
マイクロ微粒子パウダーによりボディー塗装表面に付着した水アカや雨ジミ、くすみなどの原因となる油分を含んだ汚れを徹底除去し、同時に微細なキズを埋めて目立ちにくくします。
また、コーティング成分が艶と撥水を与えてボディーの下地を整えることで、オーバーコート施工に適した状態に仕上げます。本品使用後に施工する市販コート剤の密着性が高まり、コーティング効果を長持ちさせます。
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
全塗装色対応・ノーコンパウンド
用途水なしで簡単に施工が出来る洗車&ワックススプレー「エックスマールワン 時短洗車」の付け替え用です。
気になる箇所にシュッとスプレーして拭くだけで、ムラになりにくく深く煌めくツヤを与え、ツルツル滑らかな手触りに仕上がります。また、細かいキズも目立たなくなります。
さらに優れた水ハジキにより、雨が降っても水がスーッと流れて汚れが付きにくくなりキレイな状態が長期持続します。ボディー以外にも、ヘッドライト・メッキパーツなど様々な箇所に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(470mL)
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
自動車用ボディー用に最適設計の多目的クロスです。
固形・液体・半ネリ等、様々なワックスの塗り込み・仕上げに使用でき、均等で薄いワックス膜を形成することが出来ます。
また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にもご利用頂けます。
材質マイクロファイバー
質量(g)47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×128×20
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
4日以内出荷
汚れても、めくるだけでキレイな面で拭ける!
エックスマールワンシリーズに、ブック型のマイクロファイバークロスが新登場! 自動車全体からご家庭用にまでマルチに使えるマイクロファイバークロスです。 3色のクロスを、1枚にまとめる事でクロスを畳む手間がなく本のページをめくるように、汚れても次々にキレイな面でスピーディーに作業できます。 12面使えるので、使用箇所に合わせて面を使い分ける事ができます。 ワックス・コート剤の塗込みに最適で、固形・液体・半ネリなど様々なタイプに対応。均一で薄い被膜を形成する事ができ、さらには仕上げ用クロスとしてもお使いいただけます。また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にも使える超便利な多目的クロスです。
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×173×17
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
関連キーワード