モンスター サーベラスEVOPROSTAFF(プロスタッフ)予約販売
本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場!
3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。
シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。
軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。危険物の類別非危険物
モンスター サーベラスPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
ホイール奥の汚れを落とす自動車用ホイールブラシです。3種類の毛を混合させることによりホイールの内側に付着した細かい砂や泥汚れ等を掻き取り、しっかり落とします。さらに毛量が多く隙間に入り込み、柔らかい材質によって洗浄中の水はねを抑制します。ガンコな汚れにはクリーナーと併用することで効果的に汚れを落とすことが出来ます。汚れが目立つSUVや輸入車はもちろん、幅広いホイールに使用できます。ホイールの傷付き防止先端キャップ付き、水だれ防止カバー付き
寸法(mm)約460×幅約110質量(g)197危険物の類別非危険物適合用途ホイールブラシ