13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ×1 質量(g)873 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
969 税込1,066
当日出荷

汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 質量(g)392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

水無しでカンタンに洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。シュッと吹き付けて、拭き取るだけでOK!汚れをスッキリ落とし、更にしっとりとした「ツヤ」と「強力撥水効果」が一度に得られます。全色対応だから、どんなクルマでも手軽に安心してご使用頂けます。光沢力アップであなたの愛車もピッカピカ。
特性撥水 適合全色対応 質量(g)457 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×75 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

タイヤにスプレーするだけで汚れを落とし、ナチュラルなツヤを与えるクリーナー&ワックスです。ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、自然な光沢で足元を引き締めます。拭き取り・水洗いが不要のイージータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル タイプムース状 液性水性 pH値7-8 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線 仕様コンバウンド入り 付属品特大スポンジ(黄)×1 適合全塗装色対応 質量(g)836 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
959 税込1,055
当日出荷

S148 水アカとり撥水WAXシャンプー 2L PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
これ1本で水アカ落としてワックス仕上げ!
質量(g)2094 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×125×125 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場! シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。 超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。 また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。 超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750 付属品特大スポンジ(黒)×1 質量(g)850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。 汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK! 泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。 洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。 また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。 濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
質量(g)462 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。
質量(g)2059 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
499 税込549
3日以内出荷

洗うだけで汚れを落とし、究極の輝きを与えるワックスインシャンプーです。 スポンジにとって洗うだけで、ボディーに付いた汚れをスッキリと落とし、高純度カルナパロウにより、透明感と深みのあるツヤで塗装表面を美しく仕上ます。さらに、強重合シリコーンオイルにより耐久性のある被膜に変化させ、驚きの輝きを長期間持続します。 また、高い撥水効果で今までにない雨弾きを実現し、雨ジミや汚れの付着を防ぐことで艶を長持ちさせます。 ストレートタイプ。ノーコンパウンドで手早くサッとお使いいただけ、至高の艶が体感できる高性能シャンプーです。
用途コーティング施工車対応。 S140ミスターマジックゴールドのメンテナンスにも最適。 付属品ソフトブラックスポンジ 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1セット
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S139 俺の黒 一発極上コート 黒専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

S138 俺の白 一発極上コート 白専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ汚れを除去して、同時にコートもできる白色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に水アカ・くすみ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・雨ジミ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、純白のまばゆい新車時の輝くツヤに仕上がります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で美しい白の輝きを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷