ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用PROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤ですご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
キイロビンピュア 純水ウォッシャーPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
-30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応
用途不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。
気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。危険物の類別非危険物
モンスター リバイブPROSTAFF(プロスタッフ)6日以内出荷
クロスサイズ:約200×400mm
用途シャンプーでは落ちないガンコな油分汚れを除去して同時に艶と撥水効果を与える、クリーナー&下地コート(プライマーコート)です。
マイクロ微粒子パウダーによりボディー塗装表面に付着した水アカや雨ジミ、くすみなどの原因となる油分を含んだ汚れを徹底除去し、同時に微細なキズを埋めて目立ちにくくします。
また、コーティング成分が艶と撥水を与えてボディーの下地を整えることで、オーバーコート施工に適した状態に仕上げます。本品使用後に施工する市販コート剤の密着性が高まり、コーティング効果を長持ちさせます。危険物の類別非危険物
モンスター ドレスアップコーティング 200PROSTAFF(プロスタッフ)12日以内出荷
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約4台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。危険物の類別非危険物
モンスター ドレスアップコーティング 500PROSTAFF(プロスタッフ)7日以内出荷
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。危険物の類別非危険物
レインモンスター スライダーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場!
トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量190mL危険物の性状水溶性
レインモンスター クリアフィニッシュPROSTAFF(プロスタッフ)7日以内出荷
サッと拭くだけで汚れを落とし、撥水効果を与える外窓ガラス専用ウェットクロスです。
コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%クロスを採用。
超極細繊維が汚れを内部に吸着して虫・鳥フンや花粉・雨降り後の汚れ等をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくくキレイに仕上がります。
さらに撥水成分配合によりガラス表面に撥水被膜を形成!使用中の撥水ガラスコートの性能を補強し、効果を長持ちさせます。
ガラス撥水剤・レインモンスターシリーズ使用後のメンテナンスに最適です。
ドライブ前や外出先など、気になった時にサッと拭くだけ!
フッ素タイプ・シリコンタイプどちらの撥水剤にも使用OK
幅(mm)135高さ(mm)230質量(g)110タイプシートタイプ奥行(mm)14危険物の類別非危険物
レインモンスター ストロングPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。
有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。
雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)165タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量80mL危険物の性状水溶性
レインモンスター スプラッシュPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)予約販売
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。
突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)184タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
CCウォーターゴールド タイヤコート 100PROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
タイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティング剤です。
濡れたような深い艶に仕上がる高純度艶成分配合!溶剤無添加だからタイヤを傷めません。さらに、紫外線や酸化による劣化から保護します。
また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。また布で拭き取ればお好みの艶に調整できます。
タイヤ側面にジャストフィットする専用フィッティングスポンジが付属。2層構造のスポンジで液がグリップに染み込まないため手を汚しません。
さらに内溶液の伸びが良い為、細かい隙間や溝もムラなくしっかり塗ることができます。
伸びが良く、ムラなく施工完了。100ml(普通車タイヤ約28本分)
コシのあるラウンド形状の発泡ウレタンスポンジ
質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×86×67危険物の類別非危険物
グラシアス モンスター コーティング&ブースターPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。
コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。
強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)455寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性つや・撥水
シャインポリッシュ コーティングPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書質量(g)365寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能危険物の性状非水溶性
CCウォーター クリーンコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1本(300mL)ほか
当日出荷
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ!
CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
CCウォーター イージーコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1本(480mL)ほか
当日出荷
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐ効く!
CCウォーターシリーズから、簡単施工で驚きの高撥水が得られるウォーター系コーティング剤が新登場! ガラス系コーティング成分が塗装の隙間に浸透。さらに高撥水成分がその上にかかり、雨・汚れを弾き飛ばす驚異の水はじきを実現!走行中に水玉が流れ飛びます。 また、防汚効果にも優れ、汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、撥水&光沢がどんどん増していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
本革&合皮用ウェットクロスPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
本革・合皮のシート・ハンドル等の革専用のウエットクロスです。
1枚取り出しサッと拭くだけで「汚れ落とし・しっとり艶出し」のW効果が得られます。
ハンドルやシートに艶を出すと同時にすべり防止効果を与え、操作時や着座時のすべりを防ぎます。
また、紫外線吸収剤配合により気になる劣化を効果的に防ぎます。
いつも触れる革をキレイにする事で快適な車内空間を保ちます。
・天然保護成分:しっとりとした自然な艶を与え、革の表面を保護します。
・防汚効果:革に水分を浸透しにくくする撥水被膜で汗・雨による水汚れを防ぎます。
・抗菌剤配合:カビや菌の発生を防ぎます。
質量(g)88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×19危険物の類別非危険物
極艶ワックスシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)(9件のレビュー)当日出荷
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。
この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。
また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2液性中性対応ボディー色全色性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンドタイプ原液使用危険物の類別非危険物
ミスターブラック スーパー光沢PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,099
1セット(500mL×2本)
当日出荷
ロングセラーの「ミスターブラック」シリーズ追加アイテムが新登場!汚れたタイヤにシュッとするだけのタイヤクリーナー&ワックスです。
ミクロムースが汚れを素早く落とすと同時に、自慢の光沢力で深い黒ツヤを実現しました。強力撥水効果も備えており、タイヤに浸透して雨・汚れを強力に弾きます。さらに、「UV吸水剤」配合により劣化・変質を防止して効果を持続させます。
水洗い・拭き取り不要の泡タイプ。