モンスター サーベラスEVOPROSTAFF(プロスタッフ)6日以内出荷
本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場!
3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。
シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。
軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。危険物の類別非危険物
モンスター サーベラスPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
ホイール奥の汚れを落とす自動車用ホイールブラシです。3種類の毛を混合させることによりホイールの内側に付着した細かい砂や泥汚れ等を掻き取り、しっかり落とします。さらに毛量が多く隙間に入り込み、柔らかい材質によって洗浄中の水はねを抑制します。ガンコな汚れにはクリーナーと併用することで効果的に汚れを落とすことが出来ます。汚れが目立つSUVや輸入車はもちろん、幅広いホイールに使用できます。ホイールの傷付き防止先端キャップ付き、水だれ防止カバー付き
寸法(mm)約460×幅約110質量(g)197危険物の類別非危険物適合用途ホイールブラシ
グラシアスゴールドピアノブラックプロテクターPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
車内のピアノブラックパーツの美しさを長持ちさせる内装用保護コーテイング剤です。保護皮膜が指紋や皮脂が付きにくくなり帯電防止効果により汚れが付きにくくなります。重ね塗りで微細なキズを埋めてより黒艶に仕上がります。ピアノブラックパーツ以外にも使用可能です。
用途車の洗車付属品クロス×2枚(約100×100mm)成分高純度ガラスエレメント/ケイ素系高分子化合物/紫外線吸収剤/帯電防止剤幅(mm)86高さ(mm)181質量(g)37奥行(mm)25内容量(mL)8危険物の類別非危険物