モンスター ドレスアップコーティング 200PROSTAFF(プロスタッフ)12日以内出荷
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約4台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。危険物の類別非危険物
モンスター ドレスアップコーティング 500PROSTAFF(プロスタッフ)7日以内出荷
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。危険物の類別非危険物
シャインポリッシュPROSTAFF(プロスタッフ)予約販売
自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
シャインポリッシュ AC100V 1MPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
モンスター ステインリーパーPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。
塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。
軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。
コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。
さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。
ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。
削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。
100ml(普通車2~3台分)
幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)205奥行(mm)43危険物の類別非危険物
ガチアワ シャンプー コーティングPROSTAFF(プロスタッフ)6日以内出荷
洗うだけで耐久撥水コートがかかる濃縮タイプのコーティングシャンプーです。
今までにない豊富な泡立ちで汚れを落とし、同時に新配合高密着コーティング成分がボディー表面に吸着。
洗うだけで、ボディーがツルツル艶つやに仕上ります。
さらに優れた撥水効果で、雨を弾いて汚れも流れ落ちキレイな状態が持続します。
また手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業ができます。
濃縮タイプで、驚異の約20台(中型車)使用可能。
素早く簡単にコーティングができ、満足な仕上りを実現するシャンプーです。
幅(mm)101高さ(mm)222質量(g)880奥行(mm)101対応全塗装色・コーティング施工車香りマリン危険物の類別非危険物特性撥水・ノーコンパウンド
ガチアワ シャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)6日以内出荷
超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。
新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。
コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。
また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。
濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。
手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き)
コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)
幅(mm)101容量(mL)760高さ(mm)222質量(g)880奥行(mm)101性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
グラシアス モンスター C&B つめかえ用PROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現した「グラシアスモンスターコーティング&ブースター」のつめかえ用です。
キャップを外し、ボトルに注ぐだけ。たっぷり使える大容量480mlで普通車約11台分使用できます。
コーティング施工車のボディーにスプレーし、付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
コーティング施工車・未施工車、どちらにも使用可能
全塗装色対応・無香料・ノーコンパウンド・撥水性・中性/480ml(普通車約11台分)
質量(g)530寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
CCウォーターゴールド シャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。
きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。
また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。
手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。
CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。
全塗装色対応・コーティング施工車対応
たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
容量(mL)1000質量(g)1087寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
WS 金属・プラスチッククリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
自転車・バイク・水道管・メッキ部などのくすみを取り除き、金属やプラスチックの輝きを蘇らせる専用クリーナーです。
磨くだけで超艶仕上げを実現するマイクロコンパウンドを配合!
鉄、アルミ、ステンレスなどのしつこい汚れや軽い錆を取り除きます。
素材を傷めにくいので、プラスチック部のくすみ落としや、車・バイクなどの塗装面の洗車キズ・汚れ落としもでき、ご家庭のDIY作業に最適です。
専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
厳選したマイクロコンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)168寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38商品タイプ本体
グラシアス ゴールド アイアンリムーバーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場!
垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。
ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。
また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。
ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。
車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201質量(g)482危険物の類別非危険物
NEWエックスマールワン コーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)4日以内出荷
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性汚れ落とし、コーティング危険物の性状非水溶性
極艶ワックスシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)(9件のレビュー)当日出荷
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。
この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。
また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2液性中性対応ボディー色全色性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンドタイプ原液使用危険物の類別非危険物
グラシアスPROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)当日出荷
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。対応ボディー色全色特性傷消し、防汚、耐紫外線付属品専用マイクロファイバークロス2枚種別ガラス系コーティング作業量(目安)普通車3台分危険物の類別非危険物
64バスター(ムシバスター)PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
ボディー・窓ガラスに付着した虫汚れや鳥フンを、手軽に落とす泡タイプの虫取りスプレーです。
使い方はとっても簡単。気になる虫汚れにシュッとスプレーして拭くだけでOK。ミクロの泡が汚れを包み込んで、浮かせて落とします。さらに、鳥フンなどのガンコな汚れは、数秒間つけ置きすることで効果的に落とします。
また、車内側のガラスにも使用でき、たばこのヤニなどもスッキリ落とします。
塗装にやさしく、コーティング施工車にも使用できる超便利アイテムです。
仕様ノーコンバウンド適合全塗装色対応質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×53×53危険物の類別非危険物