外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。
クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。
鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン)
専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。
バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4
質量(g)157
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。
洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。
ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
質量(g)392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗車キズを消して深い艶を与え鏡面仕上げにします。磨くことで徐々に粉砕しながら微粒子が超微粒子になるクリアフィニッシュコンパウンド採用。
用途車の洗車
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
成分石油系溶剤/界面活性剤/研磨剤/艶出し剤
幅(mm)105
容量(mL)100
高さ(mm)200
奥行(mm)35
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
関連キーワード