12ページ目:

459件中 441459
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
32,980税込36,278
1セット
13日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具アズワン品番3-8475-01-22校正証明書点検・検査書
鉛フリーはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
優れた熱回復力の大熱容量タイプです。ヒーター・センサー一体型のこて先ですので、メンテナンス・交換作業が容易です。
仕様絶縁抵抗:100MΩ以上●こて部全長:158mm(1.2mコード付き)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.2m(3芯コード・アースピンプラグ付き)●付属品:こて台、標準こて先●型番:RX-802AS●本体サイズ(mm):115×146×98●重量(kg):約1.8●ステーション型消費電力(W)80設定温度範囲50~450アズワン品番1-9769-01-22校正証明書点検・検査書
温度銘板 goot(太洋電機産業)温度銘板goot(太洋電機産業)
119税込131
1個
10日以内出荷
トリガー(黒色) goot(太洋電機産業)トリガー(黒色)goot(太洋電機産業)
229税込252
1個
10日以内出荷
替刃セット DPP-20-N goot(太洋電機産業)替刃セット DPP-20-Ngoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)2.0(LPDPP20)トラスコ品番112-9891適合機種YN-300
替刃セット DPP-18-N goot(太洋電機産業)替刃セット DPP-18-Ngoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)1.8(LPDPP18)トラスコ品番112-8305適合機種YN-300
替刃セット DPP-15-N goot(太洋電機産業)替刃セット DPP-15-Ngoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)1.5(LPDPP15)トラスコ品番112-8397適合機種YN-300
替刃 goot(太洋電機産業)替刃goot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種YN-300
エアー式基板ミシン目カッター goot(太洋電機産業)エアー式基板ミシン目カッターgoot(太洋電機産業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。
トラスコ品番113-1479寸法(mm)約210×35(刃含まず)質量(g)400空気消費量(NL/min)3.5材質(刃)強化スチール空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6
プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)プリヒーター 熱風式goot(太洋電機産業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策
仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300
基板ホルダー goot(太洋電機産業)基板ホルダーgoot(太洋電機産業)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
大型基板もしっかりホールド。部品の挿入、リードのカッティング、はんだ付け等の各作業に対応できます。大型基板対応。センターガイドを取り外すことで 500×210mm角基板もホールドできます。簡単基板着脱。スプリング式ガイドレールにより、基板の設定位置を動かさずに基板の着脱が可能です。部品の脱落を防ぐスポンジボード。部品挿入後、スポンジボードで部品を押さえますので部品の抜け落ちがありません。作業の角度を調節可能。角度調整用アジャスタで基板を垂直にすることができます。静電対策
トラスコ品番112-8401幅(mm)575質量(kg)5.4高さ(mm)335(垂直時)奥行(mm)360
替ツボ goot(太洋電機産業)替ツボgoot(太洋電機産業)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
POT-400C用替ツボ 鋳鉄
適合機種POT-400C
側面ヒーター goot(太洋電機産業)側面ヒーターgoot(太洋電機産業)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
POT-400C側面用ヒーター
トラスコ品番113-1511適合機種POT-400C
底ヒーター goot(太洋電機産業)底ヒーターgoot(太洋電機産業)
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
POT-400C底用ヒーター
トラスコ品番112-9954適合機種POT-400C
角型はんだ漕 goot(太洋電機産業)角型はんだ漕goot(太洋電機産業)
449,800税込494,780
1個
20日以内出荷
侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策
最高温度(℃)400溶解はんだ量(kg)約50トラスコ品番849-8547材質(はんだツボ)鋳鉄質量(kg)43(コードを除く)定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz制御方式PID寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター消費電力(kW)4温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
替ツボ ステンレス goot(太洋電機産業)替ツボ ステンレスgoot(太洋電機産業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
POT-200C用替ツボ
適合機種POT-200C
替ツボ ステンレス goot(太洋電機産業)替ツボ ステンレスgoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
POT-100C用替ツボ
適合機種POT-100C
パッキン goot(太洋電機産業)パッキンgoot(太洋電機産業)
819税込901
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-9940適合機種ステーション型温調はんだこて