goot(太洋電機産業)のロゴ

goot(太洋電機産業)

gootは創業50年以上のはんだごてメーカーが誇るブランドであり、世界中で愛用されています。
創業50年で培ったノウハウでお客様へ最適なはんだ付けの提案が可能です。
国産ならではの「高品質」及び 開発-製造-販売 一貫体制の自社国内生産だからこそ出来る柔軟な対応でお客様をサポートします。

会社情報
会社名太洋電機産業株式会社
設立1965/04/30
所在地〒720-0092 広島県福山市山手町2丁目16番8号
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    229税込252
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約3.0線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    679税込747
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(ステンレス口金付)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
  • ヒートクリップ goot(太洋電機産業)

    ヒートクリップ

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
    材質アルミ
  • ステンレス用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)

    ステンレス用フラックスはんだセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    829税込912
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 板金用はんだ goot(太洋電機産業)

    板金用はんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
    仕様ロジン:非塩素系(RMA)
  • 板金用フラックス goot(太洋電機産業)

    板金用フラックス

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    649税込714
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • 音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    音響部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)

    ホビー用ペースト

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
    種別半田付け成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 逆作用ピンセット goot(太洋電機産業)

    逆作用ピンセット

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
    材質ステンレス
  • tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)

    tipリフレッサー9g入

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
    用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
    アイボリー色(本体)アイボリー
  • 温調はんだごて goot(太洋電機産業)

    温調はんだごて

    goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
    全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種TQ-77、TQ-95
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
  • 鉛フリーはんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    質量(g)45仕様ヤニ入り質量(kg)0.045化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    489税込538特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • はんだリール台 goot(太洋電機産業)

    はんだリール台

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
  • ステンレス用はんだ goot(太洋電機産業)

    ステンレス用はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
  • ブタンガス120g goot(太洋電機産業)

    ブタンガス120g

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
    容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120
  • ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)

    ステンレス用フラックス

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    659税込725
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    ステンレスのはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
  • ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)

    ホットスライドカッター48W

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
    用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
  • はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
    幅(mm)72奥行(mm)178高さ(mm)106質量(g)485付属品2種類のコテ先クリーナートラスコ品番438-0991
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ホットカッター goot(太洋電機産業)

    ホットカッター

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
    トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター