- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- goot(太洋電機産業)
- 8ページ目
8ページ目: goot(太洋電機産業)のすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。
トラスコ品番827-9361
セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0467
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
トラスコ品番818-3702
種別K型
質量(g)5
消費電力36W
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状W1.5ナイフ型
こて先(Φmm)Φ2.9
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
トラスコ品番818-3699
種別B型
質量(g)5
消費電力(W)36
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状R0.25
こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
トラスコ品番818-3701
種別D型
質量(g)5
消費電力(W)36
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状W0.5
こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合本体TP-100
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ケーブルストッパーYS-100/101専用の替刃です。
適合機種YS-100、YS-101
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5189
奥行(mm)115
切断能力(Φmm) 銅線1
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5188
奥行(mm)118
切断能力(Φmm) 銅線1
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
トラスコ品番112-8360
長さ(m)1
奥行(mm)1000
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq
付属品接地線 2本
トラスコ品番838-5035
電圧(V)9
定格電圧(V)9(006P 乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
リストストラップの交換部品です。
幅(mm)20
適合機種WS-11、WS-12
質量(g)9.6
コードなし
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
奥行(mm)150
消費電力(W)6
付属品こて先(MI-6T-SC)
質量(g)9
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業
設定温度(℃)250~450
消費電力(W)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
トラスコ品番407-2596
セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
型式2.4C型
適合(コテ)GP-101S
トラスコ品番401-3042
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合KYP-70
トラスコ品番849-8132
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65
設定温度(℃)200~450
色黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
リーク電圧(mV)2以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除)
こて部質量(g)41(コード除)
電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様●HF-40用交換こて先Bタイプ
アズワン品番67-0432-34
1個
¥799
税込¥879
13日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
適合機種TP-100/CE用
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
備考POT-200C/202C用替ヒーター
消費電力(W)720
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
備考POT-100C/102C用替ヒーター
消費電力(W)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
セラミックハニカムヒーター搭載、安定した熱風供給と大幅な寿命の向上を実現しました。
ノズルは純正品をご使用ください。ノズルの誤った取り扱いや、不適切なノズルまたは欠陥ノズルの使用により、蓄熱が発生し、ヒートガンが破損する場合があります。
ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
本機の吹出し口を上向きにした状態で使用が可能です。
【さまざまな用途でお使いいただけます】
自動車補修時のパテや塗料の乾燥に
塩ビパイプの加工、溶接
フィルムシュリンク
アクリルや塩ビ板の成型加工
凍結解凍
床材やステッカー剥がし作業など
質量(g)590
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100 AC 50/60Hz
ヒーターセラミックハニカムヒーター
騒音値(dB)LpA = 67 (K = 3 dB)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)
風量250400リットル/分 (切換)
振動< 2.5 m/s2(K =1.5 m/s2)
熱風温度(℃)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
適合機種PX-201・232・238・242・401
消費電力(W)70
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
トラスコ品番849-8306
幅(mm)こて先:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷