459件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)Φ0.6はんだ用V溝ユニット
RoHS
用途FD-180用 トラスコ品番213-7133 適合機種FD-180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)Φ1.6はんだ用V溝ユニット
RoHS
用途FD-180用 トラスコ品番213-8665 適合機種FD-180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)Φ1.0はんだ用V溝ユニット
RoHS
用途FD-180用 トラスコ品番213-8644 適合機種FD-180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)Φ0.8はんだ用V溝ユニット
RoHS
用途FD-180用 トラスコ品番213-8649 適合機種FD-180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

goot(太洋電機産業)鉛フリー自動はんだ送り装置
RoHS
デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
用途はんだ送りの定量化に。 その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX) 適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応) トラスコ品番213-8651 幅(mm)250 高さ(mm)163 奥行(mm)270 電源(V)100 消費電力(W)20 対応日本語/英語/中国語 電源コード(m)1.5(インレット3芯コード) はんだ送り速度(mm/s)1-50 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)Φ1.2はんだ用V溝ユニット
RoHS
用途FD-180用 トラスコ品番213-7154 適合機種FD-180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)分光光度計 Easy UV
スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。 ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーン アズワン品番68-0580-87
1台
769,800 税込846,780
33日以内出荷


20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなし アズワン品番68-0585-82
1セット(40本)
483,000 税込531,300
欠品中

交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。 業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。 約6,000V まで昇圧することにより、多数のイオン生成、強力な除電が可能です。
仕様●全タイプの天びんに対応可能 アズワン品番67-6589-61
1台
529,800 税込582,780
92日以内出荷





トラスコ品番849-7036 適合機種RX-822、852AS 幅(mm)【こて先幅】R0.3 品名こて先 名称コテ先:R0.3mm小径型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

1個
86,980 税込95,678
13日以内出荷

goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズ
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450 アズワン品番67-2354-74
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
13日以内出荷

。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線 アズワン品番67-0405-21
1個
69,980 税込76,978
33日以内出荷

goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズ
仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用 アズワン品番67-0432-15
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
13日以内出荷

goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズ
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.6/0.65●はんだ:Φ0.6-Φ0.65用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2449 アズワン品番67-2354-72
1個
899 税込989
当日出荷

こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能。数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-4483-99-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷

数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0~700 アズワン品番61-4483-95-20 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

goot(太洋電機産業)サービスステーション
トラスコ品番213-7158 幅(mm)405 質量(kg)8.4 高さ(mm)235 奥行(mm)240 電源(V)100 消費電力(W)670
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

goot(太洋電機産業)こて台
トラスコ品番213-7131 幅(mm)70 全長(mm)170 質量(g)600
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

goot(太洋電機産業)替ST-28用受け口
トラスコ品番213-7145 幅(mm)70 全長(mm)70 質量(g)107
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

goot(太洋電機産業)替ニクロム線
トラスコ品番213-8643 適合機種SC-10 質量(g)49 使用できるこて部SC-10
1個
509 税込560
当日出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)