カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(139)
    • はんだごて部品(52)
    • こて先クリーナー本体(2)
    • 電気式(53)
  • 梱包用品(3)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(6)
  • HAKKO(白光)(279)
  • 中島銅工(25)
  • SURE(石崎電機製作所)(39)
  • ホーザン(35)
  • エスコ(120)
  • コテライザー(18)
  • HISATOMI(久富電機産業)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • メトカル(38)
  • RS PRO(24)
  • エンジニア(17)
  • アローライン工業(11)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • RELIEF(7)
  • ハウスボックス(5)
  • cotta(5)
  • オーケー・インターナショナル(4)
  • SICK(4)
こて先タイプ
こて先タイプ
BC/C型(20)
こて先タイプ
B型(17)
こて先タイプ
D型(14)
こて先タイプ
H型(1)
こて先タイプ
I型(1)
こて先タイプ
J型(2)
こて先タイプ
K型(7)
こて先タイプ
R型(1)
こて先タイプ
その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こて先」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
替こて先ホットナイフGP510用 goot(太洋電機産業)替こて先ホットナイフGP510用goot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)goot(太洋電機産業)
879税込967
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)替こて先 PX-280用goot(太洋電機産業)
749税込824
1個
当日出荷から13日以内出荷
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
579税込637
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
当日出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
チップリカバリー goot(太洋電機産業)チップリカバリーgoot(太洋電機産業)
849税込934
1個
当日出荷
こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)交換こて先(PXー480/480E用)goot(太洋電機産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
はんだこてテスター 校正証明書付 goot(太洋電機産業)はんだこてテスター 校正証明書付goot(太洋電機産業)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能数秒でこて先温度を実測200回以上測定可能ピークホールド機能搭載センサーアラーム機能搭載オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正
こて先温度計 校正証明書付 goot(太洋電機産業)こて先温度計 校正証明書付goot(太洋電機産業)
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
数秒でこて先温度を実測200回以上測定可能ピークホールド機能搭載センサーアラーム機能搭載オートパワーOFF機能搭載
仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番61-4483-95-20校正証明書一般校正
デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
替えこて先 goot(太洋電機産業)替えこて先goot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合機種MSD-40質量(g)10使用できるこて部MSD-40
RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)RX-8シリーズ用 交換部品goot(太洋電機産業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
予約販売
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
MSD-5用 替えこて先 goot(太洋電機産業)MSD-5用 替えこて先goot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用できるこて部MSD-5コテ先寸法(mm)45×Φ3.5
USBはんだこて goot(太洋電機産業)USBはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 15Dgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 15Agoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 10Dgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)500Wステーション型温調はんだこて こて先無goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1台
予約販売
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
電池式はんだこて goot(太洋電機産業)電池式はんだこてgoot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 8C型 PX-401用 goot(太洋電機産業)替こて先 8C型 PX-401用goot(太洋電機産業)
799税込879
1個
当日出荷
蓄熱効果の高いこて先。
トラスコ品番818-3705質量(g)30こて部全長(mm)71こて先(Φmm)10
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 1.5K型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.6C型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.5D型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上
D表示はんだこて goot(太洋電機産業)D表示はんだこてgoot(太洋電機産業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146消費電力(W)(本体)80、(こて部)72トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-40RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
交換こて先です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら