25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 アズワン品番63-9531-70-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。家庭用はんだごて。使用後即収納出来るキャップ付です。こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。RoHS対応品です。
仕様レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g 消費電力(W)30 コテ先温度(℃)480 アズワン品番62-4022-51-22 校正証明書点検・検査書
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

優れた熱回復力の大熱容量タイプです。ヒーター・センサー一体型のこて先ですので、メンテナンス・交換作業が容易です。
仕様絶縁抵抗:100MΩ以上●こて部全長:158mm(1.2mコード付き)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.2m(3芯コード・アースピンプラグ付き)●付属品:こて台、標準こて先●型番:RX-802AS●本体サイズ(mm):115×146×98●重量(kg):約1.8●ステーション型 消費電力(W)80 設定温度範囲50~450 アズワン品番1-9769-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

仕様こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応 消費電力(W)40 アズワン品番64-6210-59-22 校正証明書点検・検査書
1本
13,980 税込15,378
22日以内出荷

使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):100●奥行(mm):85●高さ(mm):57●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●コード番号:828-3491 消費電力(W)85 設定温度範囲250~450 アズワン品番62-3501-54-22 校正証明書点検・検査書
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!。高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ。断熱効果の高い木製グリップを使用。こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:370mm●重量:610g 消費電力(W)160 最高温度(℃)540 アズワン品番63-5407-40-22 校正証明書点検・検査書
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。リーク電流/絶縁抵抗測定端子付です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):48●奥行(mm):130●高さ(mm):31●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●注意:リーク電流/絶縁抵抗の測定は、アースラインを接地しない状態でおこなってください。●アースをおこなったままリーク電流を測定すると、電流計が破裂します。●コード番号:828-3492 消費電力(W)85 設定温度範囲250~450 アズワン品番62-3501-55-22 校正証明書点検・検査書
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷

2段切替式はんだこて。手軽に使えるホビー用。小型軽量で作業しやすいホビー用はんだ。鉄メッキの長寿命こて先 ブラックチップ。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:175mm●重量:160g 消費電力(W)トリガーON時/60、平常時/30 コテ先温度(℃)トリガーON時/470、平常時/450 アズワン品番63-5407-38-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
22日以内出荷

即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560 アズワン品番61-4485-17-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く) 消費電力(W)9 最高温度(℃)450以上 アズワン品番64-0977-43-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

即熱はんだこて。強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560 アズワン品番61-4485-27-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷

家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具 アズワン品番3-8475-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452 消費電力(W)65 設定温度範囲200~480 アズワン品番61-2183-87-22 校正証明書点検・検査書
1セット
31,980 税込35,178
18日以内出荷

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70 校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85 校正証明書点検・検査書
1本
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80 消費電力(W)38 最高温度(℃)520 アズワン品番61-4485-54-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●質量(g):80 消費電力(W)28 最高温度(℃)500 アズワン品番61-4485-52-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60 消費電力(W)22 最高温度(℃)420 アズワン品番61-4485-49-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷

実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60 消費電力(W)30 最高温度(℃)470 アズワン品番61-4485-51-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43 消費電力(W)15 最高温度(℃)380 アズワン品番61-4485-70-22 校正証明書点検・検査書
1本
13,980 税込15,378
22日以内出荷

精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43 消費電力(W)20 最高温度(℃)420 アズワン品番61-4485-72-22 校正証明書点検・検査書
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷

ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80 消費電力(W)48 最高温度(℃)510 アズワン品番61-4485-37-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷