「はんだ ステーション」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65
設定温度(℃)200~450
色黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
リーク電圧(mV)2以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除)
こて部質量(g)41(コード除)
電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)65
制御温度(℃)200~480
トラスコ品番387-1452
セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)115
質量(kg)1.5
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.5
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力24V
こて部消費電力60W(24V)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)44(コード除く)
ヒーター容量(W)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480
消費電力(W)200
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)-600m
真空発生方式ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)-0.08
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40
設定温度(℃)50~450
制御温度(℃)50~450
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番818-3698
セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
幅(mm)115
質量(kg)1.8
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
温度精度設定温度±5℃(無負荷時)
リーク電圧(mV)2未満
こて部コード(m)1.2
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)32
絶縁抵抗100MΩ以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57
消費電力(W)85
トラスコ品番828-3491
質量(g)266
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)266(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。
仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応
トラスコ品番705-6127
セット内容こて先(PX-28RT-S2C)
電源(V)100
消費電力(W)85
設定温度(℃)200-500
温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバック
こて部コード(m)1.2
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)80
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲(℃)50-450
リップル温度(℃)無負荷時±5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
出力電圧(V)24V AC
サイズ115(W)×98(H)×146(D)
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)
トラスコ品番438-0932
質量(kg)1.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):100●奥行(mm):85●高さ(mm):57●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●コード番号:828-3491
消費電力(W)85
設定温度範囲250~450
アズワン品番62-3501-54-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。リーク電流/絶縁抵抗測定端子付です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):48●奥行(mm):130●高さ(mm):31●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●注意:リーク電流/絶縁抵抗の測定は、アースラインを接地しない状態でおこなってください。●アースをおこなったままリーク電流を測定すると、電流計が破裂します。●コード番号:828-3492
消費電力(W)85
設定温度範囲250~450
アズワン品番62-3501-55-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業
設定温度(℃)250~450
消費電力(W)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
トラスコ品番407-2596
セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。
トラスコ品番827-9361
セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0467
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452
消費電力(W)65
設定温度範囲200~480
アズワン品番61-2183-87-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146
消費電力(W)(本体)80、(こて部)72
トラスコ品番485-4527
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)
質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く
定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24
出力電圧(V)(ステーション部)24 AC
電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)
ヒーター(こて部)ニクロムヒーター
リップル温度(℃)±5(無負荷時)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)
アース抵抗(こて部)2Ω以下
絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番213-7158
幅(mm)405
質量(kg)8.4
高さ(mm)235
奥行(mm)240
電源(V)100
消費電力(W)670
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
入力空気圧(MPa)0.3-0.7
サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
質量(kg)約2
適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm
入口空気温度(℃)5~50
ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)
トラスコ品番438-0916
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)
付属品こて台(ST-21)×2
トラスコ品番398-5695
セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)
質量(kg)4.9
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度測定範囲(℃)50~450
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ON-OFF制御による温度管理が可能です。
温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。
バキュームピックアップ機能付です。
風量管理の簡単なフローメータ付です。
ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番849-7112
質量(kg)7.8
電源(V)AC100
消費電力(W)470
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263
コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m
制御温度(℃)150~550
1個
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
優れた熱回復力の大熱容量タイプです。ヒーター・センサー一体型のこて先ですので、メンテナンス・交換作業が容易です。
仕様絶縁抵抗:100MΩ以上●こて部全長:158mm(1.2mコード付き)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.2m(3芯コード・アースピンプラグ付き)●付属品:こて台、標準こて先●型番:RX-802AS●本体サイズ(mm):115×146×98●重量(kg):約1.8●ステーション型
消費電力(W)80
設定温度範囲50~450
アズワン品番1-9769-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線
アズワン品番67-0405-21
1個
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)
アズワン品番67-0384-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×48×31
消費電力(W)85
質量(g)75
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)75(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
適合機種ステーション型温調はんだこて
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
トラスコ品番112-9940
適合機種ステーション型温調はんだこて
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
関連キーワード