発塵を抑え、クリーンな作業に適します。縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。指先のみにポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。家庭で洗濯できます。
入数(双)1
全長(mm)210
消費電力(W)30
付属品こて先(T-48B)
質量(g)50
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)480
ヒーターニクロムヒーター
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
関連キーワード