11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40 設定温度(℃)50~450 制御温度(℃)50~450 仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番818-3698 セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台 幅(mm)115 質量(kg)1.8 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.2 温度精度設定温度±5℃(無負荷時) リーク電圧(mV)2未満 こて部コード(m)1.2 アース抵抗2Ω以下 ヒーター容量(W)32 絶縁抵抗100MΩ以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W)65 制御温度(℃)200~480 トラスコ品番387-1452 セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm)115 質量(kg)1.5 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg)約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力60W(24V) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g)44(コード除く) ヒーター容量(W)60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3701 種別D型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状W0.5 こて先(Φmm)2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3704 種別B型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状R0.1 こて先(Φmm)2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番305-9693 質量(g)90 温度(℃)250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3699 種別B型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状R0.25 こて先(Φmm)2.9
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205 質量(g)60 電源(V)AC100 標準こて先PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3700 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状Φ0.6 こて先(Φmm)2.9
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452 消費電力(W)65 設定温度範囲200~480 アズワン品番61-2183-87-22 校正証明書点検・検査書
1セット
32,980 税込36,278
13日以内出荷