14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207 質量(kg)約1.1 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番849-8610 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


goot(太洋電機産業)吸煙器
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用 消費電力(W)160 トラスコ品番153-2908 適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N セット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N 幅(mm)250 質量(kg)14.5 高さ(mm)490 奥行(mm)410 電源(V)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490 捕集効率(%)95・0.3μm 処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
1台
109,500 税込120,450
当日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ノズルフィルター
SS-80AS用ノズルフィルターです。
用途SS-88AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2913 質量(g)200
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

SS-80AS用プレフィルター5個入です。
用途SS-82AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2907 質量(g)200
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用 トラスコ品番213-7162 適合機種SS-80AS 質量(g)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SS-80AS用メインフィルター中性能です。
用途SS-80AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2909 質量(g)700
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
用途SS-81AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2905 質量(g)700
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2906 質量(g)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトノズル
SS-80AS用ダクトノズルです。
用途SS-83AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2911 質量(kg)1
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 キャップ
SS-80AS用キャップです。
用途SS-85AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2912 質量(g)100
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトホース
SS-80AS用ダクトホースです。
用途SS-84AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2910 質量(g)100
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 リモコン
SS-80AS用リモコンです。
用途SS-86AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2914 質量(g)100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

関連カテゴリ