高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)11
長さ(m)約5.5
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約5.0
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn50%-Pb50%
融点(℃)183-215
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約34
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約8.0
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45
仕様ヤニ入り
質量(kg)0.045
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
仕様ヤニ入り
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り
化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
融点(℃)216~227
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)9
長さ(m)約5.2
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
仕様ヤニ入り
質量(g)500
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り
質量(g)45
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約42
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)
アズワン品番67-0384-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
関連キーワード