カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(8)
  • HAKKO(白光)(7)
  • 中島銅工(7)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • エンジニア(5)
  • RS PRO(4)
  • ホーザン(3)
  • コテライザー(3)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • ラプラス(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • レックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス式 はんだごて」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業)ガス式はんだこてセットgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
ガス式はんだこてプロピエゾ goot(太洋電機産業)ガス式はんだこてプロピエゾgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)175連続使用時間45分付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)ガス式はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
電池式はんだこて goot(太洋電機産業)電池式はんだこてgoot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
ブタンガス120g goot(太洋電機産業)ブタンガス120ggoot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120
電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具アズワン品番3-8475-01-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだこてgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186質量(g)43
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167消費電力(W)15(標準)/90(強)トラスコ品番364-2275質量(g)90電源(V)AC100最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)家庭用はんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
はんだこてS goot(太洋電機産業)はんだこてSgoot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
温調はんだごて goot(太洋電機産業)温調はんだごてgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
板金用はんだこて goot(太洋電機産業)板金用はんだこてgoot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
D表示はんだこて goot(太洋電機産業)D表示はんだこてgoot(太洋電機産業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146消費電力(W)(本体)80、(こて部)72トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)グット ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。消費電力(W)65制御温度(℃)200~480トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60
はんだメッキ goot(太洋電機産業)はんだメッキgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
568税込625
1個
当日出荷
先端部全周はんだメッキ仕様
電池式はんだこて goot(太洋電機産業)電池式はんだこてgoot(太洋電機産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)N2ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)80電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)温度設定範囲(℃)50-450リップル温度(℃)無負荷時±5絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)出力電圧(V)24V ACサイズ115(W)×98(H)×146(D)セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)トラスコ品番438-0932質量(kg)1.8
キャップ付はんだこて goot(太洋電機産業)キャップ付はんだこてgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280付属品こて先(R-48B)奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
こて部 goot(太洋電機産業)こて部goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
USBはんだこて goot(太洋電機産業)USBはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105消費電力(W)160付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごてgoot(太洋電機産業)
34,500税込37,950
1個
当日出荷
アズワン品番1-9769-01本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8
ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。 優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65設定温度(℃)200~450電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)ステーション質量(g)1500(コード除)こて先アース間抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2以下こて部全長(mm)195(コードアーマー除)こて部質量(g)41(コード除)電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)こて部電圧/AC24V、電力/60W
替こて先ホットナイフGP510用 goot(太洋電機産業)替こて先ホットナイフGP510用goot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応
500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)500Wステーション型温調はんだこて こて先無goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式アタッチメント式こて先標準こて先B型
仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ goot(太洋電機産業)家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズgoot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
15日以内出荷
即熱はんだこて強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
即熱はんだこて疲れにくいエルゴグリップ強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
V溝加工機能付きデジタルはんだ送り装置 goot(太洋電機産業)V溝加工機能付きデジタルはんだ送り装置goot(太洋電機産業)
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)アズワン品番67-0384-66
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら