説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。
トラスコ品番147-8188
適合機種SC-5AP
質量(g)49
全長(m)1
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
トラスコ品番213-8643
適合機種SC-10
質量(g)49
使用できるこて部SC-10
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)約300
消費電力(W)130
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式時間比例制御方式
ヒーターニクロムヒーター
溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚
電圧(V)100
電源100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.4
ヒーターニクロムヒーター
シール幅(mm)1.6
適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
全長(mm)210
消費電力(W)30
付属品こて先(T-48B)
質量(g)50
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)480
ヒーターニクロムヒーター
USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。
仕様切断深度(mm):50
付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3
トラスコ品番147-8181
電源(V)5
消費電力(W)5
切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒
最高温度(℃)200
有効長(mm)カッター:75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線
アズワン品番67-0405-21
1個
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
関連キーワード