2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。 付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み) トラスコ品番628-6862 電源(V)100 消費電力(W)30 最高温度(℃)約450 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450 消費電力(W)65 外形寸法(mm)225×170 仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番305-9855 質量(g)470(コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 電源コード3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷