10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター 定格電圧100V AC 50/60Hz 電圧(V)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W)48 最高温度(℃)480 仕様RoHS指令適合品 トラスコ品番407-2553 種別本体 全長284mm 質量(g)104 電源(V)AC100 ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)175 連続使用時間45分 付属品コテ先:GP-510RT-2.4C トラスコ品番398-5644 質量(g)65 規格RoHS指令 最高温度(℃)580(はんだこて使用時) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスブタンガス 着火方式圧電着火方式 充填時間約30秒
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

goot(太洋電機産業)替こて先ホットナイフGP510用
RoHS
トラスコ品番849-8306 幅(mm)こて先:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100 消費電力(W)55 全長(mm)240 コード長さ(m)1.5 質量(g)70 付属品コテ先HE-60T トラスコ品番853-6827 最高温度(℃)450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷



トラスコ品番818-3702 種別K型 質量(g)5 消費電力36W 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状W1.5ナイフ型 こて先(Φmm)Φ2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷