電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ
付属品こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番855-2654
セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)180
消費電力(W)6
最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)
消費電力(W)9
最高温度(℃)450以上
アズワン品番64-0977-43-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具
アズワン品番3-8475-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。
トラスコ品番147-8182
全長(mm)150
質量(g)101.2
電源(V)5
消費電力(W)5
最高温度(℃)約500
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先形状MSD-5HRT-D
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード