断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番305-9723
質量(g)92
電源(V)AC100
設定温度(℃)300~480
こて部コード(m)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)
付属品こて台(ST-21)×2
トラスコ品番398-5695
セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)
質量(kg)4.9
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度測定範囲(℃)50~450
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
校正証明書点検・検査書
温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480
消費電力(W)200
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)-600m
真空発生方式ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)-0.08
関連キーワード