「残塩素」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90% トラスコ品番112-8325 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
799 税込879
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)鉛フリー 45G
はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り 質量(g)45 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)ハロゲンフラックス
環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90% トラスコ品番113-1488 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度) 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,698 税込2,968
欠品中

関連カテゴリ