21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番305-9693 質量(g)90 温度(℃)250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。 付属品こて先(PX-28RT-S2C) 全長(mm)219 質量(g)70 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)±5 温度設定範囲(℃)200-500
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。 付属品こて先(PX-48RT-5C) 全長(mm)229 質量(g)85 電源(V)AC100 消費電力(W)80 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5℃ 温度設定範囲(℃)200-500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品コテ先(PX-40RT-5C) トラスコ品番305-9723 質量(g)92 電源(V)AC100 設定温度(℃)300~480 こて部コード(m)1.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-40RT-5CJ) 奥行(mm)215 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 設定温度(℃)300~480 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W)65 制御温度(℃)200~480 トラスコ品番387-1452 セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm)115 質量(kg)1.5 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg)約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力60W(24V) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g)44(コード除く) ヒーター容量(W)60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付 アズワン品番4-5387-02
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)80 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 温度設定範囲(℃)50-450 リップル温度(℃)無負荷時±5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 出力電圧(V)24V AC サイズ115(W)×98(H)×146(D) セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC) トラスコ品番438-0932 質量(kg)1.8
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大) 付属品こて台(ST-21)×2 トラスコ品番398-5695 セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ) 質量(kg)4.9 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度測定範囲(℃)50~450 電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105 消費電力(W)160 付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C) トラスコ品番461-3007 質量(kg)5.1 電源(V)AC100 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) リーク電圧(mV)2以下 こて部コード(m)1.5 アース抵抗2Ω以下 ヒーター容量(W)150 制御温度(℃)50~450
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。 優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65 設定温度(℃)200~450 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H) ステーション質量(g)1500(コード除) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 リーク電圧(mV)2以下 こて部全長(mm)195(コードアーマー除) こて部質量(g)41(コード除) 電源コード3芯コード(・アースピンプラグ) こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。 トラスコ品番827-9361 セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード 質量(kg)4.3 2018年トラスコ掲載ページ3 0467
1台
149,800 税込164,780
欠品中

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452 消費電力(W)65 設定温度範囲200~480 アズワン品番61-2183-87-22 校正証明書点検・検査書
1セット
32,980 税込36,278
13日以内出荷

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70 校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450 消費電力(W)65 外形寸法(mm)225×170 仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番305-9855 質量(g)470(コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 電源コード3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

goot(太洋電機産業)D表示はんだこて
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146 消費電力(W)(本体)80、(こて部)72 トラスコ品番485-4527 セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属) 質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く 定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24 出力電圧(V)(ステーション部)24 AC 電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーター(こて部)ニクロムヒーター リップル温度(℃)±5(無負荷時) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く) アース抵抗(こて部)2Ω以下 絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC) 温度設定範囲(℃)50~450
1個
35,980 税込39,578
当日出荷


1個
139 税込153
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
819 税込901
3日以内出荷